「半自動ワイヤー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手持型半自動溶接機400g・5kgワイヤースプール使用可能です。使用率オーバーや内部温度が上昇した時に出力を止めます。ワイヤーセット時にトーチ先端まで素早くワイヤーを送り出します。出力電流を調整することにより10Aから最大160Aまで調整可能です。出力電圧を調整することにより11Vから最大26Vまで調整可能です。1.5~14.0m/minの範囲で調整することで出力電流を変化させます。EMS対策(溶接機から放射する対策と他の機器からのノイズに耐える)商品です。
定格使用率(%)ノンガス半自動溶接:30、手溶接:25
定格入力電圧(V)ノンガス半自動溶接・手溶接:単相200
定格入力電流(A)ノンガス半自動溶接:30、手溶接:40
定格出力電流(A)ノンガス半自動溶接・手溶接:160
定格入力容量(kVA)ノンガス半自動溶接:6.0(3.0kW)、手溶接:8.0(4.5kW)
無負荷電圧(V)ノンガス半自動溶接・手溶接:47
定格出力電圧(V)ノンガス半自動溶接:11~16
速度(m/min)ワイヤー:1.5~14.0
使用ワイヤー(mm)ノンガス半自動溶接・手溶接:Φ0.8/0.9/1.0
適合材溶接可能素鉄・ステンレス
本体質量(kg)16
溶接板厚(mm)1.0~5.0
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)480×230×360
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現した半自動溶接機です。電気的ノイズから誤作動や故障から保護するEMS対策品です。ガス半自動溶接・ノンガス半自動溶接・手棒溶接対応しています。
質量(kg)本体:25/送給装置:10
入力容量6.5kW
ワイヤー径(Φmm)ガス半自動・ノンガス半自動 使用:0.8/0.9/1.0/1.2/1.6
定格入力電圧(V)三相200
定格出力電流(A)ガス半自動・ノンガス半自動:400/手棒溶接:350
定格使用率(%)60
無負荷電圧(V)79
溶接板厚(mm)6.0~25
外寸:W×L×H(mm)325×630×550
入力容量(kVA)13.8
1式
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
関連キーワード