「育良精機」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途が広い、中型機のエースです。
フトコロ(mm)55
最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ20、(鉄)t6×Φ20
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力(W)900
付属品キャリングケース、ワークスタンド、サイドハンドル付
仕様圧縮規制弁標準装備二重絶縁モーター任意の位置で手動リターンストロークエンドの自動リターン
質量(kg)8.8
トラスコ品番305-5701
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。
定格連続
ケーブル長(m)(入力)2
定格使用率(%)30
付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ×2個、シールドキャップ×2個、ディストリビュータ×1個、電極×2個
質量(kg)17.5
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225
定格出力電圧2.5kW/20A(10~20A)
定格入力電流(A)20
定格入力(kW)4.0
1台
¥349,800
税込¥384,780
6日以内出荷
1台
¥439,800
税込¥483,780
6日以内出荷
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。
仕様適合センターピン:CP-50S1
深さ(mm)50
刃の種別超硬
適合材鋼板形鋼
適合機種106MPS
質量(g)200
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。
仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)
深さ(mm)35
刃の種別超硬
適合材鋼板形鋼
ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
安全荷重(kg)200
種別コロ
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。
手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/25000!
トラスコ品番355-7511
質量(g)490
使用温度範囲(℃)-10~+55
フィルターサイズ(mm)110×90
使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池
遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能
視界範囲(mm)98×44
切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)
感度調整高低2段階調節
遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
質量(g)200
パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)。スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。
消費電力(W)850
電源(V)AC100
周波数(Hz)50/60
最小吸着板厚(mm)6
この一台で小口径から大口径のフランジに対応できます。スチールケースが標準付属して持ち運びがラクラクです。スパナも使用できます。
用途配管のパッキン交換等フランジの開閉作業に。
仕様耐使用圧力68.6kN(7000kgf)
付属品六角ボルト(M20X240mm)、キャリングケース
トラスコ品番402-9526
質量(kg)4.3
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)300×55×255~325
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
ハンディタイプサーメットカッター。作業者の安全を最優先に。新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断。刃物回転部フルカバー。両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチ。レーザーラインで安定。二重絶縁。切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品。最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)
トラスコ品番468-9984
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌日出荷
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。
適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST
深さ(mm)16
刃の種別ハイス
適合材鋼板形鋼
プレート寸法(mm)90×111
こんなお得な商品も!

降圧トランス ポータブル式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。
●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。
●電動工具などの電源に最適です。
●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。
入力電圧(V)200
容量(kVA)2
出力電圧(V)100
タイプ降圧
仕様屋内型
トラスコ品番436-0125
質量(kg)9.5
電流(A)20
電線仕様-長さ(m)2
入力プラグ三相200V接地3P20A
入力/出力200V/100V
保護機能安全ブレーカー10A
電線仕様-太さ(mm2)1.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
適合替刃HCSQ130・140・145・150・160
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。
対応機種IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
適合機種RG5S/RG20S/RG20B/RG25X/RG25S4/RG25×4
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
冷却ファン付交流アーク溶接機
定格使用率(%)10
質量(kg)8
周波数(Hz)50/60共用
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)40
溶接電流(A)40
負荷電圧(V)22
入力(kW)1.35
無負荷電圧(V)35
溶接板厚(mm)1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6)
トラスコ品番805-2712
深さ(mm)16
対応機種IS-LB30SX、IS-LB40SW、ISK-LB50SX
こんなお得な商品も!

降圧トランス ポータブル式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。
用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。
付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ
本体質量(g)14.5
出力電圧(V)100/115
入力電圧(V)100/200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206
容量(A)30
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
最新の超高性能フィルター搭載。クラス最大の可視面積のハイエンドモデル。遮光面最高光学クラス オールワンモデル 1/1/1/1。高性能4センサーフィルター搭載。外部にGRINDボタン搭載。外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)標準付属となっております。
超軽量モデル。サイドウインドの採用で視野が広くて作業性抜群。手棒から低電流TIGまで対応。グラインダーモード機能付き。光センサー+高周波センサー作業内容に合わせて最適なモードを選択
質量(g)490
使用温度範囲(℃)-10~+55
時間(戻り時間調節)早ー遅:無段階調節
フィルターサイズ(mm)W125×H82
使用電池ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2032×2個)
遮光度通常時:#3の明るさ 溶接時:#9~#13
感度調整高ー低:無段階調節
遮光速度(秒)1/25000秒
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
トラスコ品番443-7691
適合機種IS-RGGF
材質難燃布
質量(g)120
1枚
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ