ISK-PB500専用のインバータボックスです。最大連結台数7台、推奨連結台数5台
仕様送り速度調整範囲:20~120Hz
容量(kW)5.5
質量(kg)19.5
電源(V)三相200(50/60Hz)
ケーブル長(m)3
出力電圧(V)三相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×415×520
電源設備容量(kVA)12
1台
¥387,900
税込¥426,690
41日以内出荷
敷設ケーブルの品質向上
ウインチと併用し延線作業の効率化
仕様送り速度調整範囲:35~120Hz
容量(kW)3.7
質量(kg)12.5
電源三相200V 50/60Hz
ケーブル長(m)3
出力電圧(V)三相200V
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
敷設ケーブルの品質向上
ウインチと併用し延線作業の効率化
仕様送り速度調整範囲:35~120Hz
容量(kW)0.75
質量(kg)12
電源単相100V 50/60Hz
ケーブル長(m)3
出力電圧(V)三相200V
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
1本
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
関連キーワード