カテゴリ

  • 電動工具(11)
  • 作業工具(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(120)
  • 常磐精工(86)
  • SMC(30)
  • ナンシン(29)
  • ニッサン(20)
  • トレード(20)
  • Merck(メルクミリポア)(16)
  • CKD(15)
  • サクラクレパス(14)
  • ADVANTEC(12)
  • 斉藤光学(10)
  • ネグロス電工(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • マイト工業株式会社(8)
  • TASKMATE(8)
  • イワイサンプル(8)
  • Smart Stock(8)
  • ジャストコーポレーション(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skm」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニパンチャー ISK-MP14S2 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー ISK-MP14S2

    IKURATOOLS(育良精機)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。圧力規制弁を標準装備しています。鉄6mm、ステンレス4mmにΦ14の穴あけが可能です。
    用途鋼材への穴あけに。付属品取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドルトラスコ品番730-2559幅(mm)130寸法(mm)ふところ:25高さ(mm)197穴径(Φmm)最大長:11×15奥行(mm)416使用モーター(kW)0.9コード長さ(m)電源:3最大穴あけ能力(mm)Φ14、11×15 鉄(SS400)板厚6 ステンレス(SUS304)板厚4穴径(mm)最大丸:14
  • ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
    電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)800
  • ミニパンチャー ISK-MP20S2 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー ISK-MP20S2

    IKURATOOLS(育良精機)
    209,800税込230,780
    1台
    当日出荷
    スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。圧力規制弁を標準装備しています。鉄6mm、ステンレス4mmにΦ20の穴あけが可能です。
    用途鋼材への穴あけに。付属品取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドルトラスコ品番730-2563幅(mm)130寸法(mm)ふところ:55高さ(mm)201穴径(Φmm)最大長:14×21奥行(mm)488使用モーター(kW)0.9コード長さ(m)電源:3定格電流(A)9.5定格消費電力(W)900電源(AC V)100最大穴あけ能力(mm)Φ20、14×21 鉄(SS400)板厚6 ステンレス(SUS304)板厚4穴径(mm)最大丸:20
  • マンホールラック IKURATOOLS(育良精機)

    マンホールラック

    IKURATOOLS(育良精機)
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。軽量で持ち運び簡単です。取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配はございません。簡単に着脱可能な角度調整板:ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます
    付属品角度調整板(30度)適合三連コロ:ISS-3400質量(kg)9径(Φmm)マンホール:500~1000安全最大荷重(kN)0.98
  • マルチバイス IKURATOOLS(育良精機)

    マルチバイス

    IKURATOOLS(育良精機)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    適合機種ISK-PRL85、ISH-80、110
  • 鉄筋カッター ISK-MC16E2 IKURATOOLS(育良精機)

    鉄筋カッター ISK-MC16E2

    IKURATOOLS(育良精機)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、切断位置を合わせやすい構造です。ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性が抜群です。大型のエアパックと長寿命刃物(スーパーブレード)で連続切断にも強いタフな機械です。固定刃の緩み防止にインロー付の固定方法を採用しています。軽量で使い勝手の良さが抜群です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。D16の鉄筋を2秒で切断可能です。
    用途鉄筋の切断に。付属品取扱説明書 、スパナ#17 、六角棒レンチ4mm 、キャリングケース(スチール製)トラスコ品番730-2561幅(mm)118全長(mm)396高さ(mm)196切断能力D6~D16(SD345相当)コード長さ(m)電源:3入力電圧(V)100切断速度(秒)2
  • 鉄筋カッター ISK-MC13E2 IKURATOOLS(育良精機)

    鉄筋カッター ISK-MC13E2

    IKURATOOLS(育良精機)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、切断位置を合わせやすい構造です。ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性が抜群です。大型のエアパックと長寿命刃物(スーパーブレード)で連続切断にも強いタフな機械です。固定刃の緩み防止にインロー付の固定方法を採用しています。軽量で使い勝手の良さが抜群です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。D13の鉄筋を1.5秒で切断可能です。
    用途鉄筋の切断に。付属品取扱説明書 、スパナ#17 、六角棒レンチ4mm 、キャリングケース(スチール製)トラスコ品番730-2560幅(mm)118全長(mm)396高さ(mm)196切断能力D6~D13(SD345相当)コード長さ(m)電源:3入力電圧(V)100切断速度(秒)1.5
  • マンホールラック四面コロアタッチメントセット IKURATOOLS(育良精機)

    マンホールラック四面コロアタッチメントセット

    IKURATOOLS(育良精機)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    マンホールやハンドホールへの通線に。軽量で持ち運び簡単です。取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配なし。直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。簡単に着脱可能な角度調整板。ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます。
    安全最大荷重(kN)0.98マンホール(Φmm)500~1000
  • 電動油圧充電式コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    電動油圧充電式コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    1回の充電で390回打ち抜き可能です。(SS400Φ11 t=6にて)。5.7kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
    バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)4付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器、ポンチ・ダイスセット(SL11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)12質量(kg)5.7(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)フトコロ(mm)25モーターDC18Vバッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])117.6(12000)充電時間(分)80最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t4使用充電器AC100V 50/60Hz出力荷重(kN)117.6(12000kgf)
  • ミニパンチャー ISK-MP106S2 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー ISK-MP106S2

    IKURATOOLS(育良精機)
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。圧力規制弁を標準装備しています。4プランジャ方式により、大幅な高速化を実現しました。鉄10mm、ステンレス6mmにΦ20の穴あけが可能です。
    用途鋼材への穴あけに。付属品取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドルトラスコ品番730-2562幅(mm)152寸法(mm)ふところ:55高さ(mm)224穴径(Φmm)最大長:14×21奥行(mm)532使用モーター(kW)0.9コード長さ(m)電源:3最大穴あけ能力(mm)Φ20、14×21 鉄(SS400)板厚10 ステンレス(SUS304)板厚6穴径(mm)最大丸:20
  • マンホールラック IKURATOOLS(育良精機)

    マンホールラック

    IKURATOOLS(育良精機)
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。マンホールの径に合わせて伸縮させてしっかり固定できます。取付け・取り外しは工具レスで簡単です。工具を落下させる必要もありません。軽量9kgで持ち運びが簡単です。
    仕様●マンホール径(Φmm):~1000●適応機種:三連コロISS-3600(別売品)質量(kg)9外形寸法(mm)W320×L910~1410×H175安全最大荷重(kN)0.98
  • インバーター制御ポータブル移動式 ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機)

    インバーター制御ポータブル移動式 ヒュームコレクター

    IKURATOOLS(育良精機)
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    工具レス(ダストボックス、ワンタッチサイドカバー):工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。W火消し構造(3枚の衝突板、金属フィルター):火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護します。 疲労軽減構造(伸縮ハンドル、キャスター付):移動が簡単にでき、運搬時の負担を軽減します。 吸熱構造:風路を長くとることでスパッタの熱を奪うことが可能です。スパ方向ッタが下層に蓄積し掃除簡単です。 スイングアーム:吸込み方向360度旋回、伸縮可能です。保持アームで位置固定が簡単にできます。タイムカウンター:移動時間を積算し、フィルター交換やメンテナンス時期の目安に使用可能です。
    用途溶接用ヒュームコレクター質量(kg)48.5長さ(m)吸込ダクト:1(縮小時)電源(V)単相100消費電力(W)190定格周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)1.15フィルター3次:中性能フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×785×570ダクト径(Φmm)吸込ダクト:101.6(呼径100)最大風量(m3/min)7.5捕集効率(%)【1次フィルタ/2次フィルタ】0.4μm:80以上、0.7μm:90以上、【3次フィルタ】0.4μm:80以上 0.7μm:90以上安全機構漏電遮断器、火消用衝突版、金属フィルタ一次側フィルター金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)二次側フィルターハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・ろ材は取外し可能で清掃可能)
  • 四面コロアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)

    四面コロアタッチメント

    IKURATOOLS(育良精機)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    マンホールラックにさらなる安心感をプラス。ケーブルの外れ止めに
    付属品標準:ノブボルト2個(ISH-110用・ISH-80用)安全最大荷重(kN)0.98
  • 可動式四面コロ IKURATOOLS(育良精機)

    可動式四面コロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    安全最大荷重(kN)0.98
  • 小型軽量ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機)

    小型軽量ヒュームコレクター

    IKURATOOLS(育良精機)
    429,800税込472,780
    1台
    3日以内出荷
    現場持ち込みに最適な、超小型・超軽量モデルです。マグネット式の吸入口で溶接作業部分に固定可能です。
    質量(kg)23径(Φmm)吸込ダクト:50長さ(m)吸込ダクト:2.5(質量2kg吸込口含む)消費電力(W)230最大静圧(kPa)1.3フィルター1次フィルター:金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)、2次フィルター:ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・捕集率80%以上 1~10μm)、3次フィルター:中性能フィルター(捕集率0.4μm80%以上、0.7μm90%以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×578×387最大風量(m3/min)5.8入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    業界初36V搭載パンチャー。100Vに負けない圧倒的なハイパワー。ハイブリッド完全複動:普段はばねの力でスピーディに戻り、噛みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなし。1回の充電で90回打抜き可能。(SS400Φ20 t=9にて)。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
    電源(V)DC36電圧(V)36モーターDC36Vバッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドルストローク(mm)18質量(kg)11.6フトコロ(mm)50作動方式ハイブリッド完全複動充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)、Φ18(t=10)/[SUS304相当]Φ20(t=6)適合バッテリーDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)使用充電器AC100V 50/60Hz
  • 充電式油圧パンチャー(36V) IKURATOOLS(育良精機)

    充電式油圧パンチャー(36V)

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番111-4013材質スチール、樹脂質量(kg)10.5フトコロ(mm)38モーターDC36V最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ20・t9、SUS304相当:Φ20・t6穴サイズ(mm)20使用充電器AC100V 50/60Hz最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20
  • 電動油圧充電式コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    電動油圧充電式コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    1回の充電で310回打ち抜き可能です。セミバリアフリーを実現!。7.9kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
    バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)4付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器ポンチ・ダイスセット(11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)14質量(kg)7.9(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)フトコロ(mm)50モーターDC18Vバッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])127.4(13000)充電時間(分)80最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ18・t6、SUS304相当:Φ18・t4使用充電器AC100V 50/60Hz出力荷重(kN)127.4(13000kgf)
  • コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。
    用途鋼材への穴あけに電圧(V)DC36バッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(11F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番167-7193セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケースストローク(mm)15質量(kg)7.8(バッテリーパック含む)穴径(Φmm)最大15フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6×Φ15充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t6使用充電器AC100V 50/60Hz最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ15