ウェルドアースIKURATOOLS(育良精機)5日以内出荷
アースケーブルに絡みません。
質量(kg)1.3定格電流(A)300/200/100定格使用率(%)300A/10%・200A/10%・100A/40%適合サイズ(mm2)アース線:14~38パネル厚(mm)最大:18パイプ内径(Φmm)最小:19
ウェッジグリップIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
縦幹線の経路に設置、2ウェイで使用可能です。コロはワンタッチで開閉できます。クランプアームはバックル式なので簡単で確実にご開閉できます。緊急停止スイッチも搭載しております。
質量(kg)吊下げ型:26/置き型:32グリップ長さ(mm)300適合ケーブル外径(Φmm)20~80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)吊下げ型:410×200×650/置き型:380×290×680安全最大荷重(kN)2.94
ウェッジグリップIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
電線の太さに関係なく一定の把持力を発揮
グリップ長さ(mm)300外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×400×470~520適合ケーブル(Φmm)15~85安全最大荷重(kN)2.94(300kgf)
溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー)IKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。
アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。
用途溶接時のパイプ固定、回転作業に付属品フットスイッチ、ウェルドアース質量(kg)23.5電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×354×281(駆動側)、407電源コード(m)3適合パイプ20~125A(Φ27~140mm)