12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス(40350)
鮮やかなカラーリングを施した自動遮光溶接面です。 光+高周波のダブルセンサーで、確かな遮光性能です。 ワンタッチで溶接面から保護面になり、180°ワイドでクリアな視界により、グラインダー・チッピング・ビード確認作業が楽にできます。 遮光フィルターは、最高光学クラス1/1/1/1(オールワン)評価で大変見やすくなってます。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に 仕様遮光前:#3、遮光後:#9~13、復帰速度調整:無段階 トラスコ品番258-5276 質量(g)602 感度調整無段階調節 遮光速度(秒)1/25000 画面寸法(mm)110.5×42
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷

溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/25000! トラスコ品番355-7511 質量(g)490 使用温度範囲(℃)-10~+55 フィルターサイズ(mm)110×90 使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池 遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能 視界範囲(mm)98×44 切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80) 感度調整高低2段階調節 遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス(40347)
見やすさを追求した遮光面最高光学クラス1/1/1/1(オールワン)遮光フィルターを搭載、高性能4センサーモデル。 手棒溶接から低電流TIG溶接まで対応。 グラインダーモード機能付で、保護面としても使用可能です。
用途手棒溶接、半自動溶接、TIG溶接に 仕様遮光前:#3.5、遮光後:#5~8/#9~13、復帰速度調整:無段階 トラスコ品番251-3557 質量(g)608 視界範囲(mm)97×62 感度調整無段階 遮光速度(秒)1/25000
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス(40348)
見やすさを追求した遮光面最高光学クラス1/1/1/1(オールワン)遮光フィルターを搭載、最大可視面積の4センサーモデル。 手棒溶接から低電流TIG溶接まで対応。 グラインダーモード機能付で、保護面としても使用可能です。
用途手棒溶接、半自動溶接、TIG溶接に 仕様遮光前:#3.5、遮光後:#5~8/#9~13、復帰速度調整:無段階 トラスコ品番251-3558 質量(g)630 視界範囲(mm)95×85 感度調整無段階 遮光速度(秒)1/25000
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

最新の高性能4センサーフィルター搭載のスタンダードモデルです。 手棒から低電流TIG溶接まで対応します。 グラインダーモード機能搭載です。
付属品4点固定式ヘッドバンド 質量(g)554 種類自動溶接遮光面 使用温度範囲(℃)-10~+55 寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルター)110×90、(可視)95×62 使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)交換可能 遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~8、#8~12 感度調整高ー低:無段階調節、早ー遅:無段階調節 遮光速度(秒)1/25000
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク 仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13 その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー 種類自動遮光面 規格1/1/1/1 感度5段階調節 溶接光センサー、高周波センサー 遮光速度(秒)1/25000
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス
最新の高性能4センサーフィルター搭載。手棒溶接から低電流TIG溶接まで対応。長時間使用時の疲労を軽減するイクラ式4点固定ヘッドバンド採用。感度調節:感度を無段階で調節できます。遮光濃度調節:遮光濃度を溶接は5段階・プラズマカッターは4段階で調節できます。戻り時間調節:戻り時間を無段階で調節できます。遮光濃度切替スイッチ:溶接とプラズマカッターの作業に応じて遮光濃度の範囲を切り替えます。外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)が標準付属となっております。
1セット
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISK-RGTP2 自動遮光溶接面 ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
疲労軽減点付モード搭載で遮光時#8-12から通常の#2.0へ戻る際に遮光濃度を#5に推移した後#2.0へ戻る事で、眼精疲労を軽減します。 通常時#2.0の明るさで遮光面を外さずにグラインダー作業ができます。 プラズマ切断に最適な設定に変更できます。 手棒/TIG/半自動に対応します。 急激な明暗をやわらげ眼を守ります。 環境や特殊な溶接に合わせて強制的に遮光して使用できます。 国際規格EN ISO16321-2を順守しています。
用途被覆アーク溶接・TIG溶接・MIG溶接/MAG溶接・グラインダーの遮光 仕様戻り時間調節:早ー遅 無段階調節 質量(g)480(面体+ヘッドバンド) 種類自動遮光溶接面 寸法(幅W×高さH)(mm)可視サイズ:96×42 フィルターサイズ(mm)110×90(W×H) 遮光度通常時(#):2、溶接時(#):8~12、プラズマ時(#):4~8、グラインダーモード時(#):2、サングラスモード時(#):8~12 感度調整低ー高 無段階調節 遮光速度(秒)1/25000 クラス1/1/1/2 関連資料(13.07MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

フルデジタル制御直流/交流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 小型軽量化を実現:旧機種25kgから12kgの軽量化を実現。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流/交流パルスTIG溶接・直流アーク溶接 定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/30、(手棒溶接)100V/30 質量(kg)13 定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200 定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320 無負荷電圧(V)70
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流パルスTIG溶接・直流アーク溶接 定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/40、(手棒溶接)100V/30 質量(kg)11 定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200 定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320 無負荷電圧(V)55
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

リチウムイオンバッテリーにより電源と溶接機のオールインワンを実現。非接触でアークを起動可能。高周波電圧スタート搭載。電源を切っても設定値が残るメモリー機能。自動電源OFFにて電池の消耗を防ぐ待機OFF機能。手棒溶接時、電撃防止機能・短絡保護機能搭載。過放電、過充電に対する警告や充電制御でバッテリー劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載。パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調節可能。状態をLEDで確認。離れた場所からでもフロントのLEDの色で電池残量や警告など状態を把握できます。
質量(kg)35 周波数(Hz)(パルス)0.2~500 定格入力電圧(V)100(50/60HZ) 定格出力電流(A)TIG溶接5~200、手棒溶接20~170 出力電流(A)充電回路部10 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×550×500 定格使用率(%)50 定格負荷電圧(V)24 入力電流(A)充電回路部8以下
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷

リチウムイオンバッテリーにより電源と溶接機のオールインワンを実現。非接触でアークを起動可能な高周波電圧スタート。電源を切っても設定値が残るメモリー機能。自動電源OFFで電池の消耗を防ぐ待機OFF機能。手棒溶接時、電撃防止機能・短絡保護機能搭載。過放電、過充電に対する警告や充電制御でバッテリー劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調節可能です。溶接開始部と終了部の欠陥を低減します。
付属品トーチケーブル8m、アースクリップ付ケーブル3m、タングステン電極Φ2.4×2、コレットボディ(Φ2.4・Φ3.2)、コレットチャック(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)、ノズル(No.4・No.5・No.6・No.7)、ロングキャップ、ショートキャップ、絶縁カバー、ショルダーベルト 質量(kg)18 周波数(Hz)パルス:0.2~500 定格入力電圧(V)100 50Hz/60Hz 定格出力電流(A)TIG溶接:5~180/手棒溶接:20~130 出力電流(A)充電回路部:10 定格使用率(%)30 定格負荷電圧(V)24 入力電流(A)充電回路部:8 外寸:W×L×H(mm)185×455×320
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷