423件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。 定格連続 ケーブル長(m)(入力)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。 入力電圧(V)200 容量(kVA)2 出力電圧(V)100 タイプ降圧 仕様屋内型 トラスコ品番436-0125 質量(kg)9.5 電流(A)20 電線仕様-長さ(m)2 入力プラグ三相200V接地3P20A 入力/出力200V/100V 保護機能安全ブレーカー10A 電線仕様-太さ(mm2)1.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35) 深さ(mm)35 刃の種別超硬 適合材鋼板形鋼
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


IKURATOOLS(育良精機)25QC クイックカッター
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST 深さ(mm)16 刃の種別ハイス 適合材鋼板形鋼
1本
8,488 税込9,337
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1本
3,798 税込4,178
当日出荷





1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)



育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。
対応機種IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)パイプスタンド
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番496-1714 材質 幅(mm)575 質量(kg)11.7 高さ(mm)730~1200 奥行(mm)500 適合パイプ3~600mm 最大荷重(kN)9.8
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。
用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。 付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ 本体質量(g)14.5 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)100/200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206 容量(A)30
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷


IKURATOOLS(育良精機)クロスロープ
12打ちです。 両端加工済です。(保護チューブ付)
用途ケーブル入線用に
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)四面コロ
質量(kg)2.5 安全最大荷重(kN)0.98
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1本
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

入力電圧(V)AC200 容量(kVA)3 出力電圧(V)AC100/115 タイプ降圧専用 仕様屋内用、漏電遮断器付 付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m、200V用プラグ 質量(kg)15.5 定格連続 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×305×249
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 仕様適合センターピン:CP-50S1 深さ(mm)50 刃の種別超硬 適合材鋼板形鋼
1本
7,990 税込8,789
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1巻(400g)
6,498 税込7,148
当日出荷

溶接機の性能を最大限に引き出すには、溶接棒を乾燥させて使用することが大切です。 50~200℃連続調節可能。 溶接欠陥の発生を防止。 スパッタ量の減少。 溶接作業性を維持。 安定したアークを実現。
トラスコ品番393-5779 質量(kg)3 定格入力電圧(V)AC100 50/60共用 設定温度(℃)50~200(サーモスタット付き、連続調節可能) 適合溶接棒(mm)450(最大)5kgまで
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
欠品中

1ケース(5個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


IKURATOOLS(育良精機)作動油
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200g)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
安全荷重(kg)200 種別コロ
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れたコバルトハイスバイメタル採用しています。 低振動、低騒音のブレードです。
用途鉄・非鉄・ステンレス等の切断に
1箱(5本)
17,980 税込19,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)育良 ケーブルコロ
・ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。 ローラ幅(mm):Φ110
質量(kg)3.7 安全荷重(kg)200 種別コロ
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)中間引きグリップ
ケーブルをベルトで把持するだけで中間引きがスムーズにできる
仕様ケーブル把持径:フリータイプ 材質(繊維部)ポリエステル 安全強度(kN)4.9(500) 破断荷重(kN[kgf])24.5(2500)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)