カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(13)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(113)
- オフィスサプライ(811)
- オフィス家具/清掃用品(216)
- 切削工具・研磨材(41)
- 測定・測量用品(22)
- 作業工具/電動・空圧工具(196)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(335)
- メカニカル部品/機構部品(210)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(62)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(408)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(82)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2,770)
- 自動車用品(115)
- トラック用品(198)
- バイク用品(10)
- 自転車用品(350)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(7)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(494)
- 農業資材・園芸用品(80)
- 医療・介護用品(250)
- その他(102)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ノーブランド
- 10ページ目
10ページ目: ノーブランドのすべての商品

りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 10m巻き
ノーブランド¥4,398~税込¥4,838~1巻4日以内出荷成分銅/99.9%以上長さ(m)10比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)
コンクリートピンコロ
ノーブランド¥999税込¥1,0991セット(2個)6日以内出荷シンプルな立方体の土台石です。用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。質量(kg)約7.8(1個あたり)タイプ150型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150
【名入れ】代表者印(柘) ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷大きさは使い方用途にあった15mm丸・16.5mm丸・18mm丸の3種類ご用意しました。昔から愛着のある、手触りの良い天然の木製の素材です。法人の印鑑登録用や見積りなど会社の顔としての印鑑で、お使いいただけます。全長(mm)60材質(本体)柘材質(ケース)合成皮革刻印社名+代表取締役オーダー方法WEBオーダー
吊り式バスケット(連結式)
ノーブランド(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷用途棚のスペースを有効活用。適合厚さ約20mmまでの棚板材質(本体)鉄(PEコーティング)耐荷重(kg)約2
スーパージェットミニ
ノーブランド(7件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷円錐状~直射(ストレート)の切替が可能。用途庭木、立木長さ(mm)770吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
木柄 ステン先丸タコ焼ピック(袋入)
ノーブランド(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷全長(mm)205質量(g)30柄径(Φmm)13(一番太い所)柄長さ(mm)91材質(柄部)天然木材質(針)ステンレス鋼アズワン品番64-4075-81
汎用インクリボン RICOH(JBAT) 5577-H02
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合5577-H05(H05-W/D05/D02/W02/T02/K02/H02)種別ノーブランド適合メーカーRICOH(JBAT/旧IBM)
SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙
ノーブランド(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から16日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質SR(シリコンラバー)色橙タイプ角紐
フランジ用中パッキン (EPDM)
ノーブランド¥59~税込¥65~1枚当日出荷から翌々日出荷厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。用途一般用種別フランジ用中パッキン材質EPDM厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~100規格10K耐熱性硬さ変化(Hs):+15、引張強さ変化率:-11%、伸び変化率:-42%、(100℃、70h)JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性
収納庫A4シリーズ スチール引戸書庫
ノーブランド¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷A4ファイルの収納に適した収納庫です。材質スチール幅(mm)880種類引違い奥行(mm)400内寸奥行(mm)335生産国日本鍵ありグリーン購入法適合棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)可動棚:856×317×20
台付シングルレバー混合栓(シャワ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
【オーダー】アルミ(A5052)板 レーザー切断品/円盤
ノーブランド¥2,950税込¥3,2451枚3日以内出荷アルミ(A5052)板をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 耐食性・溶接性・耐海水性に優れ、様々な用途に使用できます。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ10xP15
ノーブランド(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚6日以内出荷パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
【オーダー】透明ガラス板厚1-2mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥932税込¥1,0251枚3日以内出荷(青板)ミニチュア家具用、額縁の割れ替えや小物部品の薄板ガラスのオーダーカットです。用途「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。材質ソーダ石灰ガラス長さ(mm)10~914(2mm厚は400まで)幅(mm)10~813(2mm厚は400まで)厚さ(mm)1、2比重2.5エッジ形状割っただけ、角すりつぶし誤差±1サービス分類オーダー・加工
針葉樹構造用合板 特類2級
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1組(2枚)当日出荷表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です用途建築外壁など材質針葉樹構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格CDグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【オーダー】普通合板 9mm T2G2仕様
ノーブランド¥95税込¥1051枚翌々日出荷長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)9規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mm
ノーブランド(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスフロートガラス) 丸タイプ
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚4日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。タイプ丸連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500外径公差(mm)±0.5耐衝撃性150℃曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
汎用インクリボン RICOH(JBAT) 5577-G02
ノーブランド(4件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合5557-G02(H02/GJ2/HJ2/HD2)種別ノーブランド適合メーカーRICOH(JBAT/旧IBM)
【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒
ノーブランド(25件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷被削性に優れています。用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmm
ノーブランド(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途各種機械部品、半導体装置関連など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ 平型ブラケット 2穴 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,481~税込¥1,629~1個3日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質A5052P形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数2寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
KITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥1,136~税込¥1,250~1個当日出荷から9日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
TLKスタンダードロッカー
ノーブランド(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。付属品名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)材質スチール生産国日本グリーン購入法適合
スタンダードロッカー 3人用 3連2号
ノーブランド¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷付属品鏡、タオル掛、傘立、滴受、網棚2枚、ハンガーパイプ、シリンダー錠キー2個付きです。材質スチール質量(kg)47.8色ホワイト人数3人用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790生産国日本有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×465×1650鍵シリンダー錠グリーン購入法適合