絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,174)
- 三菱電機(10,103)
- SAMTEC(4,678)
- エスコ(3,368)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,453)
- ネグロス電工(2,227)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,933)
- 東芝ライテック(1,668)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
- 岩崎電気(1,455)
- コイズミ照明(1,451)
- オーム電機(1,431)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,353)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,148)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)

中間タップ付延長コード10m
ノーブランド(12件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電流容量(A)15
フラットケーブルスダレタイプ
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から7日以内出荷種別より線寸法(mm)融着部/30、非融着部/70ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
コードホルダー「スッキリくん」
ノーブランド¥9,998税込¥10,9981セット(10個)当日出荷エアーホース・電気コードの太さに関係なく4本迄集結出来、安全通路の確保が出来ます材質ポリプロピレン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×129×48
投光器バルーン補修用パッチ リペアシート
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1袋(1枚)ほか翌々日出荷用途バルーン(投光器)破損時の補修厚さ(mm)0.1材質(本体)ポリエステル粘着剤アクリル系樹脂
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯
ノーブランド¥769税込¥8461本(1m)3日以内出荷環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。色灰サイズ0.75SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)8芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
すずメッキ線 0.8mm 10m巻
ノーブランド¥999税込¥1,0991パック3日以内出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。サイズ0.8mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015電線
ノーブランド¥309~税込¥340~1本(1m)ほか当日出荷から3日以内出荷アメリカの規格UL1015の電線です。用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますRoHS指令(10物質対応)対応
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 4芯
ノーブランド¥899税込¥9891本(1m)3日以内出荷環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。色灰サイズ1.25SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)14芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
すずメッキ線 0.8mm 500g巻
ノーブランド¥4,998税込¥5,4981リール当日出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。サイズ0.8mm質量(g)500長さ(m)およそ110RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.5mm 10m巻
ノーブランド¥699税込¥7691パック3日以内出荷軟銅線にすずメッキを施しております。 基板のジャンパー線などにご利用ください。 半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。サイズ0.5mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.4mm 10m巻
ノーブランド¥599税込¥6591パック3日以内出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。サイズ0.4mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 2芯
ノーブランド¥539税込¥5931本(1m)3日以内出荷環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。色灰サイズ1.25SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)14芯数2芯リール長さ(m)1リール:100
SHW耐熱電線 0.08mm×7 黒 10m巻(±2%)
ノーブランド¥699税込¥7691パック3日以内出荷外径0.65mm 導体断面積32AWG相当の 80℃の耐熱性を持つ耐熱電線10mです。色黒サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)0.65絶縁耐圧(V)30
SHW耐熱電線 0.08mm×7 赤 10m巻(±2%)
ノーブランド¥699税込¥7691パック3日以内出荷外径0.65mm 導体断面積32AWG相当の 80℃の耐熱性を持つ耐熱電線10mです。色赤サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80
SHW耐熱電線 0.08mm×7 白 10m巻(±2%)
ノーブランド(1件のレビュー)¥699税込¥7691パック3日以内出荷外径0.65mm 導体断面積32AWG相当の 80℃の耐熱性を持つ耐熱電線10mです。色白サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80
すずメッキ線 2.0mm 10m巻
ノーブランド¥3,898税込¥4,2881パック3日以内出荷可とう性を必要とする電気導体として電気機器の接続部、アース線等の使用に適しており、素線にスズメッキ軟銅線を使用しています。サイズ2mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.6mm 500g巻
ノーブランド¥5,398税込¥5,9381リール当日出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。サイズ0.6mm質量(g)500長さ(m)およそ194RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.6mm 10m巻
ノーブランド¥799税込¥8791パック3日以内出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 銅線を錫めっきしただけで被覆の無い裸線です。ユニバーサル基板(蛇の目基板)裏の配線や隣接した端子同士を結ぶ渡り配線など絶縁がいらないところに使用すれば裸の銅線に比べて表面が酸化しにくいです。2.54m ピッチのユニバーサル基板裏の配線用には線の径Φ0.6mm は多少太いかもしれませんがしっかりした感じになります。サイズ0.6mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
0.11sq HSP線 赤黒 50m巻
ノーブランド¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷弱電用電源ケーブルに適した赤黒平行2線50mです。色赤黒サイズ0.12/10定格電圧(V)30未満耐熱温度(℃)90
ケーブルタイ 耐候品
ノーブランド¥269~税込¥296~1パック(30本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷コードをきれいに束ねられます。用途複数の配線の簡易結束に。材質66ナイロン色黒種類耐侯品特性耐候
コードヘルパー 黒
ノーブランド¥149税込¥1641個3日以内出荷ケーブルをケースから直出しにする場合に擦れや曲がりによる断線を防ぐプロテクターです。色ブラック適合電線VFF 0.75×2ケーブル形状平行コード
コードヘルパー 灰
ノーブランド¥149税込¥1641個3日以内出荷ケーブルをケースから直出しにする場合に擦れや曲がりによる断線を防ぐプロテクターです。色グレー適合電線VFF 0.75×2ケーブル形状平行コード

















































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)
![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)