カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(13)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(113)
- オフィスサプライ(811)
- オフィス家具/清掃用品(216)
- 切削工具・研磨材(41)
- 測定・測量用品(22)
- 作業工具/電動・空圧工具(196)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(335)
- メカニカル部品/機構部品(210)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(62)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(408)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(82)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2,770)
- 自動車用品(115)
- トラック用品(198)
- バイク用品(10)
- 自転車用品(350)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(7)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(494)
- 農業資材・園芸用品(80)
- 医療・介護用品(250)
- その他(102)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ノーブランド
- 11ページ目
11ページ目: ノーブランドのすべての商品

チェーンストア統一伝票(タイプ用1型)
ノーブランド(6件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581箱(1000セット)当日出荷種別タイプ用1型内容1枚目:仕入伝票1(青)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(灰)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書控(紫)寸法(縦×横)(mm)約279×127mm寸法(inch)Y11×T5複写枚数5枚
綿100%パイル地 防水おねしょシーツ シングルサイズ
ノーブランド(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚欠品中表はやわらかいパイル地、綿100%でお肌にもやさしいシーツです。 幼児のおねしょ対策に便利です。 おねしょをしっかりキャッチして、敷布団を濡らす心配がありません。 介護用としてもお使いいただけます。材質(表)パイル部:綿100%、グランド部:ポリエステル100%(裏)ポリウレタンコーティングサイズシングル寸法(cm)約100×200
スライドカッター
ノーブランド(15件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷あらゆる一斗缶の開封が簡単にできます。 缶の端に合わせカンカッターを差込み、下へスライドするだけ! 上下のフタを4面切れば、廃缶処理も楽ラク。用途ペンキ、インキ、パテ、ボンド、油、食品等の一斗缶寸法(縦×横)(mm)260×245材質(刃)鋼
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ8mm
ノーブランド(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバー
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.5mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚3日以内出荷2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ5mm
ノーブランド(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚4日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ 平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,653~税込¥1,818~1個3日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質A5052P形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数4寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
プラグ付コード 黒 0.75sq 2m
ノーブランド¥409税込¥4501本当日出荷コード先端にACコンセントプラグが加工されていているのでプラグ接続の手間がいりません。色黒サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
Oリング S(固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥45~税込¥50~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥99~税込¥109~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アクリル板(押出) 20色 4穴
ノーブランド¥2,659~税込¥2,925~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数4材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 6穴
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,414~税込¥2,655~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート穴数6材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】黒片ネジ長ニップル
ノーブランド¥1,510税込¥1,6611個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP黒配管材質炭素鋼形状ニップル呼び径(B)1/8~6長さL(mm)30~4000ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ呼び径(A)6~150サービス分類オーダー・加工
汎用インクリボン CASIO CR-5650 タイプ
ノーブランド(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(6本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。用途ドットインパクトプリンタ用適合BX-200/BX-100/BX-10/BX-15/S-PR-103BX/S-PR-104BX、ET-5660SR/ET-5660SR2/S-PR-103BX主な適合純正品番CR-5650種別汎用色黒適合メーカーCASIO
汎用インクリボン EPSON ERC-22B タイプ
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(10本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。用途ドットインパクトプリンタ用適合【EPSON】M-180/181/182/183/185/190/191/192/195 【A&D】AD-8127-9P25P 【島津製作所】EP-70, EP-80、 EP-90、EP-100、 EP-110主な適合純正品番ERC-22B種別汎用色黒適合メーカーEPSON、A&D、島津製作所
フレスカ ステンレス三徳包丁
ノーブランド¥689税込¥7581本当日出荷握りやすい軽量樹脂ハンドル。サビにくいステンレス製。材質(刀身)ステンレス刃物鋼全長(mm)285品番TS-S165FA質量(g)98刃長(mm)165刃幅(mm)最大45板厚(mm)1.5材質(ハンドル)ABS樹脂(耐熱温度80℃)柄幅(mm)最大30アズワン品番64-4069-13
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
シナ合板(ランバーコア)
ノーブランド(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1枚ほか4日以内出荷から5日以内出荷材質シナ合板(コア 植林木)長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(mm)910×1820規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ジンクリング(防蝕亜鉛リング)
ノーブランド(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)材質亜鉛
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ5mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.10幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
18-8 目盛付木柄水杓子
ノーブランド¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷水や汁物・ラーメンスープの注ぎに便利です。水を沢山使うそば作りにも、欠かせない道具です。木柄なので持ち手が熱くならず便利です。材質18-8ステンレス(sus304)
【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,271~税込¥1,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状L型穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):220使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)ホース外径(Φmm)16.5特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式)
ノーブランド¥8,998税込¥9,8981本翌日出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。 オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。主な適合純正品番TC-C3BK1種別クイック式リサイクル色ブラック対応機種C824dn/C835dnw/C835dnwt/C844dnw適合メーカーOKIサービス分類リサイクル・リビルト
【名入れ】法人印鑑 会社角印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本4日以内出荷天丸タイプは握りやすく押しやすい法人印の定番です。印の上下が分かりやすいさぐり付き。柘は、植物系の印材としてはもっとも繊維が緻密で、硬度も粘りもあってお手軽価格です。角印は、会社の認印のひとつです。契約書、領収書等に、社名と共に捺印します。印材の大きさに合わせた高級感のある革製の袋も付属しています。基本縦彫となります。※会社名がアルファベットの場合のみ横彫で文字向きは左から右になります。お彫する文字のサイズは、文字数に合わせて調整いたします。文字数によっては「印」または「之印」を末尾にいれる場合がございます。付属品革袋材質(本体)柘書体てん書体、印相体、古印体オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】メルクシパイン
ノーブランド(3件のレビュー)¥355税込¥3911枚4日以内出荷マツ科マツ属の針葉樹。 東南アジア産のパイン材。 黄褐色な心材と淡黄色な辺材。 加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
ローレットつまみノブ ショート
ノーブランド(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8寸法J(mm)-取付部おねじ(段付)寸法K(mm)-材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
【オーダー】アルミ縞板 厚さ2.0mm
ノーブランド(16件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.15調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
ビーポップ対応アプリケーションシート LA-120
ノーブランド(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。仕様強粘着幅(mm)120タイプアプリケーション長さ(m)10厚さ(μm)65(粘着剤を含む)
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径12Φmm
ノーブランド(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A2017Pプライムプレート4F
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚3日以内出荷強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工