カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(13)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(113)
- オフィスサプライ(811)
- オフィス家具/清掃用品(216)
- 切削工具・研磨材(41)
- 測定・測量用品(22)
- 作業工具/電動・空圧工具(196)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(335)
- メカニカル部品/機構部品(210)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(62)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(408)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(82)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2,767)
- 自動車用品(115)
- トラック用品(198)
- バイク用品(10)
- 自転車用品(350)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(7)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(494)
- 農業資材・園芸用品(80)
- 医療・介護用品(250)
- その他(102)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,075)
- MAZDA(マツダ)(216,622)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,754)
- ニッサン(87,647)
- エスコ(69,883)
- スズキ(67,804)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,084)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ノーブランド
- 36ページ目
36ページ目: ノーブランドのすべての商品

【オーダー】アルミ 平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,569~税込¥1,726~1個3日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質A5052P形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数3寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 6穴
ノーブランド¥2,371~税込¥2,608~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。穴数6材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】アルミ コの字型ブラケット 4穴(横)
ノーブランド¥2,573~税込¥2,830~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質A1100形状コの字型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数4材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】鉄 凸型ブラケット 2穴
ノーブランド¥1,229~税込¥1,352~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状凸型穴数2サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】アカシア集成材 穴なし
ノーブランド¥2,339~税込¥2,573~1個3日以内出荷アカシア天然木を継いだ集成材。高級木材であるウォールナット材の代用として注目されています。衝撃に強い硬さがあり、耐久性に優れています。素材のサイズを1mm単位で指定可能。材質アカシア形状平板・平プレート板厚(mm)15/18穴数0材種その他木材サービス分類オーダー・加工
【オーダー】強化ガラス 穴なし
ノーブランド¥7,801~税込¥8,581~1個15日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質強化ガラス形状平板・平プレート板厚(mm)4/5/6/8/10/12穴数0材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工
高耐久メラミンスポンジ
ノーブランド¥219税込¥2411個(20個)7日以内出荷しっかり持てる!こすれる!高耐久約2倍長持ちのメラミンスポンジ。ギュッと圧縮製法で型くずれしにくい。圧縮製法により、従来のメラミンスポンジより、密度を高めることで、研磨力と耐久性が向上。これまでの型くずれしやすいメラミンスポンジと違い、しっかり持ててしっかり汚れをこすり落とせるハイグレードタイプのメラミンスポンジに仕上げました。切れ目入り。材質メラミンフォーム寸法(mm)約80×250×29、切り離し時:約40×25×29(1個あたり)質量(g)約6.2、切り離し時:約0.3(1個あたり)
高耐久メラミンスポンジ
ノーブランド¥329税込¥3621個(1個)7日以内出荷しっかり持てる!こすれる!高耐久約2倍長持ちのメラミンスポンジ。ギュッと圧縮製法で型くずれしにくい。圧縮製法により、従来のメラミンスポンジより、密度を高めることで、研磨力と耐久性が向上。これまでの型くずれしやすいメラミンスポンジと違い、しっかり持ててしっかり汚れをこすり落とせるハイグレードタイプのメラミンスポンジに仕上げました。超特大。フリーカット。材質メラミンフォーム寸法(mm)約138×300×29サイズ超特大質量(g)12.7
1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)
ノーブランド¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)
ノーブランド¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ゴムPT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8特性耐久PF【T2】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)
ノーブランド¥4,198~税込¥4,618~1本翌日出荷から3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4PF【T2】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
【オーダー】SPCC円形プレート
ノーブランド¥2,286~税込¥2,515~1個5日以内出荷から9日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質SPCC形状円形板厚(mm)0.8/1.2/1.6/2/2.3/2.6/2.9/3.2材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート
ノーブランド¥2,600~税込¥2,860~1個5日以内出荷から9日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。材質SS400形状円形(中抜き)板厚(mm)8/9/10/12/16材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス溶接管(TP-A)
ノーブランド¥2,129~税込¥2,342~1個3日以内出荷配管用ステンレス鋼鋼管。長さは1mm単位で指定可能です。用途各種配管部品・機械部品など形状パイプ規格JIS G 3459 /JIS G 3448材種ステンレス切断方法バンドソー切断切断公差±10mm(外径により変動)サービス分類オーダー・加工
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ)
ノーブランド¥13,289~税込¥14,618~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
アルミ矢床バサミ
ノーブランド¥769税込¥8461個6日以内出荷ヤットコ鍋をはじめ、持ち手がない鍋を調理中に移動したい時に便利な道具です。鍋をはさみ、垂直に持ち上げるように使用します。全長(mm)180コード48002140
【オーダー】超高分子量ポリエチレン 丸棒
ノーブランド¥357~税込¥393~1個欠品中素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質超高分子量ポリエチレン形状丸棒色白備考素材豆知識はこちら材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素樹脂(PTFE) 丸棒
ノーブランド¥457~税込¥503~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質フッ素樹脂(PTFE)形状丸棒色白備考素材豆知識はこちら材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯
ノーブランド¥769税込¥8461本(1m)3日以内出荷環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。色灰サイズ0.75SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)8芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
プラグ付コード 灰 0.75sq 2m
ノーブランド¥409税込¥4501本3日以内出荷家庭用100V-ACプラグ付きの0.75SQ(断面積mm平方)ケーブル2mです。色灰サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
ヒートシンク
ノーブランド¥449税込¥4941個当日出荷寸法(mm)46.2×30×20備考TO-220サイズの素子を2個取り付ける事が可能です。加工黒アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)7.5実装タイプピン付
ポリウレタン銅線 1.0mm 500g巻
ノーブランド¥4,698税込¥5,1681リール3日以内出荷いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。サイズ1.0mm質量(g)500長さ(m)およそ70
ポリウレタン銅線 0.4mm 500g巻
ノーブランド¥4,798税込¥5,2781リール3日以内出荷いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。サイズ0.4mm質量(g)500長さ(m)およそ434
CDS(Φ5mm)
ノーブランド¥84税込¥921本3日以内出荷CdS(硫化カドミウムセル)は硫化カドミウムの蒸着膜に端子を付けた半導体素子の一種です。極性は無く光を当てると抵抗値が変化します。カドミウムが有害なので使用が制限されていますが単純に抵抗器と同じ二端子で光に応じて抵抗値が変化する素子が他に無いのでいまだに需要があります。寸法(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.8mm 10m巻
ノーブランド¥999税込¥1,0991パック3日以内出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。サイズ0.8mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.5mm 10m巻
ノーブランド¥699税込¥7691パック3日以内出荷軟銅線にすずメッキを施しております。 基板のジャンパー線などにご利用ください。 半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。サイズ0.5mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015電線
ノーブランド¥309~税込¥340~1本(1m)ほか当日出荷から3日以内出荷アメリカの規格UL1015の電線です。用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますRoHS指令(10物質対応)対応
(w)18-8トングスタンドIT-250
ノーブランド¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷パン屋・スーパーの総菜・ビュッフェ、バイキングなど散らかりやすいトングの収納に。円形スタンドはコンパクトなので場所を取りません。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。材質18-8ステンレス(sus304)寸法(幅W×高さH)(mm)250×350コード999002190
【オーダー】SUS304 2B 円形プレート
ノーブランド¥2,043~税込¥2,247~1個3日以内出荷素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。材質SUS304形状円形備考素材豆知識はこちら板厚(mm)2/3/4/5/6穴数0材種ステンレス切断公差0~30mmまで±0.3、31~120mmまで±0.5、121~400mmまで±0.8、401~1000mmまで±1.0表面仕上げ2Bサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) ノンアスベストジョイントシート
ノーブランド¥381~税込¥419~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。用途ガスケットなど材質ノンアスベストジョイントシート形状円形(中抜き)色茶備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)1.0/2.0材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 クロロプレンゴムスポンジ
ノーブランド¥109~税込¥120~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。用途パッキン、目地材など材質CRゴムスポンジ形状円形色黒備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス 凸型ブラケット 2長穴×1穴
ノーブランド¥1,557~税込¥1,713~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質SUS304形状凸型穴数3材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
【オーダー】ステンレス 凸型ブラケット 2長穴
ノーブランド¥1,271~税込¥1,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質SUS304形状凸型穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種長穴