5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等 材質銅(Niメッキ) 容量(kW)0.5 使用温度範囲(℃)MAX100 電圧(V)100 電線長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等 材質銅(Niメッキ) 容量(kW)1 使用温度範囲(℃)MAX100 電圧(V)100 電線長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等 材質SUS316L 容量(kW)1 使用温度範囲(℃)30~120 電圧(V)100 電線長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。40~55℃で自動で温度調節を行います。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等 材質銅(Niメッキ) 容量(kW)0.8 寸法(mm)370 使用温度範囲(℃)45~55 電圧(V)100 電線長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

「専門店や料亭で味わうお茶漬けをご家庭で」というコンセプトで作られたこの商品は、ファーストフードのように手軽で気軽に食べられるよう工夫された本格だし茶漬け。お湯とご飯さえあれば簡単にご自宅や野外で本格的なお茶漬けが味わえます。
種別惣菜・加工品 区分常温 内容金目鯛(金目鯛切身1切、だしつゆ10g、具材2g)・鮭(サケ切身1切、だしつゆ10g、具材2g)・厚切り牛タン(牛タン20g、だしつゆ10g、具材2g)・鰻(うなぎ15g、だしつゆ10g、具材2g)×各1袋 包装形態完全包装 賞味期限180 アレルギー乳,小麦 関連資料包装形態一覧(0.19MB) 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25 持参包装
1セット
3,500 税込3,780
8日以内出荷