「ウォールシェルフ ガラス」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ角
連続使用温度(℃)80
長さ公差(mm)±1
幅公差(mm)±1
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)8
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性