耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。
材質フッ素ゴム
適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)切断時/230
耐熱温度(℃)約250
最高耐熱温度(℃)約300
引張強度(MPa)16
硬さ(デュロメータA)81
圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
使用温度範囲(℃)-60~+200
硬度HsA50°
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。
材質フッ素ゴム
適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)切断時/230
耐熱温度(℃)約250
最高耐熱温度(℃)約300
引張強度(MPa)16
硬さ(デュロメータA)81
圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
材質ウレタンゴム
形状平板・平プレート
穴数0
寸法LA(mm)100~2000
寸法WA(mm)100~1000
材種ウレタンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
仕様穴種:ウレタンゴム
材質ウレタンゴム
形状平板・平プレート
穴数4
寸法LA(mm)100~2000
寸法WA(mm)100~1000
材種ウレタンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
仕様穴種:ウレタンゴム
材質ウレタンゴム
形状平板・平プレート
穴数3
寸法LA(mm)100~2000
寸法WA(mm)100~1000
材種ウレタンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
仕様穴種:ウレタンゴム
材質ウレタンゴム
形状平板・平プレート
穴数6
寸法LA(mm)100~2000
寸法WA(mm)100~1000
材種ウレタンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
仕様穴種:ウレタンゴム
材質ウレタンゴム
形状平板・平プレート
穴数1
寸法LA(mm)100~2000
寸法WA(mm)100~1000
材種ウレタンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
仕様穴種:ウレタンゴム
材質ウレタンゴム
形状平板・平プレート
穴数2
寸法LA(mm)100~2000
寸法WA(mm)100~1000
材種ウレタンゴム
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード