2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
表面を単一方向に髪の毛のように細かいラインをつける仕上げを施しています。 磨き仕上げのような光沢がないので、金属的な質感を強調する効果が生じます。
材質SUS304 ヘアライン
サービス分類オーダー・加工
用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付)
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)90
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
用途和便器手摺:和風便器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600
用途ステンレス握りバー:L型(化粧カバー付)
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(mm)700×600
出幅(mm)90
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付)
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)90
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
用途ステンレス握りバー:L型(化粧カバー付)
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(mm)700×600
出幅(mm)90
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
用途小便器手摺:小便器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×550×600
出幅(mm)600
用途小便器手摺:小便器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1200×600
握り径(Φmm)34
出幅(mm)600
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(高さH×奥行D)(mm)800×800
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)800
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(奥行D×高さH)(mm)550×200
出幅(mm)550
用途洋便器手摺:スイング式
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(取付プレート)150×400×5
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×600×500
出幅(mm)500
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)850×600×550
出幅(mm)550
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600
出幅(mm)600
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)800
用途和便器手摺:和風便器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(奥行D×高さH)(mm)1000×600
出幅(mm)1000
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
関連キーワード