材質ゴムの木
関連資料注意事項(4.17MB)
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
モクセイ科トネリコ属の広葉樹。
中国、ロシアを産地とし用途は多く、枠材、カウンター、階段材としても多く使われています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
ヤニが少なく木目が均一で狂いが少ない為、加工が簡単な木材です。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
厚さ(mm)18
材質パイン集成材
材質ノースパイン(赤松)
関連資料注意事項(4.17MB)
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚さ(mm)18
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マツ科マツ属の針葉樹。
辺材は淡黄色白色~淡赤色、心材は黄色を帯びた褐色。
軽く施工性、加工性に優れているため、和洋問わず造作材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)24
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード