127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070 比重2.71 調質H14
1セット(2m×2本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY 材質木材
1セット(4本)
特価
3,688 税込4,057
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノーブランドウレタン丸棒
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 硬度90
1本
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1巻
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1巻
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

【オーダー】ステンレス(SUS304) TP-S(継ぎ目無)パイプ ノーブランド カスタマイズ可
1本
6,292 税込6,921
翌々日出荷

【オーダー】ステンレス(SUS304) TP-A(溶接管)パイプ ノーブランド カスタマイズ可
1本
5,538 税込6,092
翌々日出荷

【オーダー】AL-Mg 系・5000 シリーズ 非熱処理系:A5056パイプ(相当品) ノーブランド カスタマイズ可
耐食性、加工性、アルマイト性などに優れたAL-Mg 系合金です。 A5056は、AL-Mg系合金のパイプです。A5052よりも多少Mgの量を多くして強度を高めた材料で、耐食性、切削加工性、アルマイト性(陽極酸化処理性)が良好です。用途は光学部品や一般機械部品に広く使われており、アルミ合金のなかで最も汎用性の高い材料です。
仕様疲れ強さ:140N/mm2 比重2.64 調質H112 引張強度(N/mm2)280 サービス分類オーダー・加工
1本
698 税込768
欠品中

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。 成分銅/99.9%以上 長さ(m)10 比重8.94 溶融点(℃)1083 伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質PBC2C タイプパイプ 内径(Φmm)50 切断方法バンドソー切断 切断公差-0、+5mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)102×48.2 参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類オーダー・加工
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質PBC2C タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差-0、+3mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)41×18.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質PBC2C タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差-0、+5mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)81.7×38.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類オーダー・加工
1本
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質PBC2C タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差-0、+3mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)36×18.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類オーダー・加工
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質PBC2C タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差-0、+3mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)61.5×28.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類オーダー・加工
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質PBC2C タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差-0、+3mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)51.2×28.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類オーダー・加工
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質PBC2C タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差-0、+5mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)163×78 参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類オーダー・加工
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質PBC2C タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差-0、+5mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)143×67.5 参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類オーダー・加工
1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質PBC2C タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差-0、+3mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)56.5×23.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質PBC2C タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差-0、+3mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)46.2×18.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類オーダー・加工
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質PBC2C タイプパイプ 内径(Φmm)15 切断方法バンドソー切断 切断公差-0、+3mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)31×13.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類オーダー・加工
1本
2,288 税込2,517
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質PBC2C タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差-0、+3mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)51.2×38.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質PBC2C タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差-0、+3mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)51.2×18.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類オーダー・加工
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質PBC2C タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差-0、+3mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)46.2×28.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質PBC2C タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差-0、+5mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)122×58.2 参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類オーダー・加工
1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質PBC2C タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差-0、+5mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)112×68.2 参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類オーダー・加工
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質PBC2C タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差-0、+5mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)91.7×38.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類オーダー・加工
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質PBC2C タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差-0、+5mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)71.5×33.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類オーダー・加工
1本
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質PBC2C タイプパイプ 内径(Φmm)20 切断方法バンドソー切断 切断公差-0、+3mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)31×18.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)20 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)31×18.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)35 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)46.2×33.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)50 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)71.5×48.2 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)30 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)41×28.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)25 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)36×23.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)70 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)91.7×68.2 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)112×58.2 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)86.7×48.2 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)