26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面処理ニッケルメッキ 公差(mm)±0.5 穴の形状すりわり 種類丸形 取付部おねじ 取付長(mm)10 材質(本体)真鍮 材質(取付部)真鍮 寸法l(mm)10
1箱(100個)
特価
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴の形状すりわり 種類丸形 取付部おねじ 材質(本体)ステンレス 材質(取付部)ステンレス
1箱(80個)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

表面処理ブラック 穴の形状すりわり 種類丸形 取付部おねじ 材質(本体)ステンレス 材質(取付部)ステンレス
1個ほか
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理クロームメッキ ねじの種類段付ローレットビス 種類丸形 取付部おねじ(段付) 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
1箱(100個)
特価
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

表面処理クロームメッキ 寸法D(mm)1.6 ねじの種類スリワリ付ローレットビス 穴の形状すりわり 種類丸形 取付部おねじ 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
1箱(100個)
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面処理ニッケルメッキ 寸法D(mm)1.6 ねじの種類スリワリ付ローレットビス 穴の形状すりわり 種類丸形 取付部おねじ 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
1箱(100個)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

PVC#490 【オーダー】軟質塩ビ透明 ノーブランド カスタマイズ可
特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。 汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。 バランスの取れた物理特性を有しております。 押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。 耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。
用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。 長さL(mm)100~10000 厚さT(mm)0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5 幅W(mm)100~900 テープテープ無、テープ付 サービス分類オーダー・加工
1枚
763 税込839
3日以内出荷

POM-C 【オーダー】ジュラコン(R)(POM) 白 ノーブランド カスタマイズ可
機械的強度・低吸水性・機械加工性・ POM-NCはFDA規格に適合。 諸特性のバランスが良いグレードですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途一般機械部品・精密機械部品等。 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途。 長さL(mm)100~600 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、50 比重1.41 連続使用温度(℃)9.5 長さ公差(mm)±2mm~±3mm 厚さ公差(mm)5~12 :+0.2~+1.015~30:+0.3~+1.535~50:+0.5~+2.5 線膨張係数9.0×10-5/℃ 幅W(mm)100~600 吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.22、(23℃水中飽和値)0.7 体積固有抵抗(Ωcm)>1014 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,144 税込6,758
7日以内出荷

抗菌剤配合仕様
用途小便器手摺:小便器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)600
1台
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) アイボリー 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和便器手摺:和風便器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 寸法(幅W×高さH)(mm)450×600 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ブルー 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ピンク 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ベージュ 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1組(2本)
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 木目調 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:L型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 寸法(mm)700×600 出幅(mm)100 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) グリーン 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600 出幅(mm)600 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)500 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 寸法(奥行D×高さH)(mm)550×200 出幅(mm)550 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1組(2本)
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和便器手摺:和風便器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)1000 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1組(2本)
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)800 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)550 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)800 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途小便器手摺:小便器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)600
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)