9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):370 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)21 最小曲げ半径(mm)ホース:160 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ40P(オス)/40S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):235 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)20.5 最小曲げ半径(mm)ホース:64 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ40P(オス)/40S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):370 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)21 最小曲げ半径(mm)ホース:160 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ400P(オス)/400S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):235 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)20.5 最小曲げ半径(mm)ホース:64 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ400P(オス)/400S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に 使用温度範囲(℃)-5~+50 最小曲げ半径(mm)ホース:64 接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1" 材質(ホース)軟質塩ビ ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5 使用流体空気 材質(金具)鉄(メッキ付) 許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-5~+50 最小曲げ半径(mm)ホース:64 材質(ホース)軟質塩ビ ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5 使用流体空気 カプラータイプ40P(オス) 許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値) 材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-5~+50 最小曲げ半径(mm)ホース:235 材質(ホース)軟質塩ビ ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5 使用流体空気 カプラータイプ40S(メス) 許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値) 材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。 使用温度範囲(℃)-5~+60 材質(ホース)合成ゴム 使用流体空気 材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。 使用温度範囲(℃)-5~+50 材質(ホース)軟質塩ビ 使用流体空気 許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値) 材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)