木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。
ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。
耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
マツ科マツ属の針葉樹。
辺材は淡黄色白色~淡赤色、心材は黄色を帯びた褐色。
軽く施工性、加工性に優れているため、和洋問わず造作材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
寸法(縦×横)(mm)38×89
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
材質檜/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚さ(mm)18
厚さ(mm)2.5
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)9
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)4
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
国産桧を使用。棚板等に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
板厚(mm)25
関連キーワード