寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
主に下地材に使用される合板です。
用途建築外壁など
材質ラワン構造用合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格BCグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。
ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。
耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など
材質針葉樹構造用合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格CDグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
材質檜/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質ラワン普通合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
材質シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連キーワード