柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
寸法(縦×横)(mm)38×38
寸法(縦×横)(mm)38×89
寸法(縦×横)(mm)38×63
欧州産ホワイトウッドを使用した建築用下地材です。
仕様面取り
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質真鍮
タイプ四角
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード