「基盤用端子」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。
ターミナルブロックはネジ止め型、ケーブル差込口は5.08mmピッチ、ケーブルはAWG28~12まで対応、定格300V 15Aです。
種類プリント基板
結線方式スクリューレス
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)5.08
規格(トルク)0.57N-m
使用温度(℃)110
長さ(mm)(推奨ストリッピング) 7
定格300VAC 10A
抵抗(MΩ)<15(接点)
適合電線AWG24~12(4.0mm2)
ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。基板用L型レセプタクルは5.08mmピッチ、定格300V 15Aです。
種類プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.08
使用温度(℃)110
定格300VAC 10A
関連キーワード