耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質塩ビ
厚さ(mm)3
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質塩ビ
色透明
厚さ(mm)5
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質PET
厚さ(mm)3
色透明
比重1.27
全光線透過率(%)86
ロックウェル硬度(Mスケール)44
吸水率(%)0.1
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)3
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)5
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
材質塩化ビニール
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐燃性自己消火性
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)4
材質塩化ビニール
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐燃性自己消火性
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)8
材質塩化ビニール
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐燃性自己消火性
丸めても折り曲げても書類が傷まないソフトタイプ。
用途電話番号リスト、パンフレット、回覧板、チラシ、時刻表の保管。
サイズA4
材質軟質塩化ビニール
内寸(幅W×高さH)(mm)302×213
1枚
¥129
税込¥142
当日出荷
ペーストを使用せず脳波を計測できます。Gel電極は中継ケーブルを使用するとお持ちの脳波計に接続できます。
仕様Gel電極(ホック電極ケーブル・Gelホックカップ・Gel電極チップ)
材質ホック電極ケーブル/PVC(塩化ビニル樹脂)・Ecowメッキ、Gelホックカップ/ガバロン・塩化銀、Gel電極チップ/塩化化合物
全長ホック電極ケーブル/160mm
アズワン品番7-3853-21
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10278000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
スダレ形オキフレックスをS字形にフォーミングし、シースを被せており機器間、煩雑な筐体内の配線に最適。介在が無い為、端末処理作業が容易。ピッチ精度が劣化しない形状の為、コネクタとのコンタクトの信頼性も万全。
用途コンピューター、周辺機器、通信機器、事務機器等の内部配線用。
寸法(mm)融着部/30、非融着部/30
ピッチ(mm)1.27(芯線間)
定格電圧(V)150
耐電圧1500V/分
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル
静電容量95PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)222
絶縁抵抗(MΩ/km)5
シース色ワームグレー
導体構成(本/mm)7/0.127
定格温度(℃)80
特性インピーダンス(Ω)75
ケーブルサイズ(AWG)28
電子機器の汎用的な信号用ケーブルです。
シールド、ツイストペア構造であるため電磁ノイズに強い構成となっております。
絶縁体とシースに非鉛耐熱ビニルを使用しております。
UL VW-1難燃試験に合格しております。
用途RS232C用ケーブル等に
導体構成(本/mm)7/0.127
シース外径(Φmm)11.6
対数(P)20
定格電圧(V)300
耐電圧2000V/分
材質(シース)非鉛耐熱ビニル
材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)
概算質量(kg/km)145
導体抵抗(Ω/km)(20℃)228
絶縁抵抗(MΩ/km)100
シース色ワームグレー
定格温度(℃)80
材質(導体)すずめっき軟銅線
シールド編組密度(%)80
ケーブルサイズ(AWG)28
関連キーワード