材質SUS304
仕上ヘアーライン
【クイックセットアップ】脚立最上段を持ち上げるだけで脚と同時に2本のストラップが開閉する為設置が簡単です従来品のような開き止め金具をかける手間がありません。【フルボックス型ステップ】左右どちら側からでも昇り降りしやすいフルボックス型ステップを装備天板部分もステップを分割して設置して幅を広く持たせているため最上段に立つ作業も安定します。【またぎ作業】脚立をまたいだ状態での作業がしやすい設計で作業方向も楽に変更できます(ステップ幅/360mmの為靴のサイズによっては作業性が変わります)。【大型脚】滑りにくく耐久性に優れた大型の脚により固い地面やすり減った面にも確実に設置できます。【非導電性】耐久性のあるグラスファイバー製で非導電性の為電気周りでの作業も安全に行えます。【軽量】4.99kgという軽さで持ち運びが簡単です。
材質グラスファイバー
寸法(mm)踏みざん:75
質量(kg)4.99
段数3
最大使用荷重170kg
天板寸法(mm)190×360
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)470×660
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×190×740
アズワン品番60-2848-10
高さ(m)設置時:0.66
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード