材質杉/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
国産杉を使用した建築用下地材です。
寸法(mm)24×180×4000
板厚(mm)24
1枚
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質檜/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適
長さ(mm)1600~6000
働き幅(mm)600
山高さ(mm)88
板厚(mm)0.6、0.8
色ガルバリウム素地、シルバー、グレー
質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92
材質ガルバリウム鋼板
サービス分類オーダー・加工
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し
規格グリーン ラフ
関連キーワード