2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等 材質SUS316L 容量(kW)1 使用温度範囲(℃)30~120 電圧(V)100 電線長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質シリコン リード線(m)1 生産国日本 ヒーター外径(Φmm)2.5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)