木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質ノースパイン(赤松)
関連資料注意事項(4.17MB)
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚さ(mm)18
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
寸法(縦×横)(mm)38×89
材質ゴムの木
関連資料注意事項(4.17MB)
材質檜/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
ゴム集成材は、美しい均一な木目と、反りやねじれが少ない高い安定性が特徴です。表面にはウレタンクリア塗装を施しており、水や汚れに強く、お手入れが簡単で耐久性にも優れています。天然木の風合いを保ちつつ、キズがつきにくい頑丈さも兼ね備えているため、長くご愛用いただけます。DIYから店舗用まで、幅広い用途で安心してご利用いただける高品質な天板です。
用途サイドテーブルやカフェテーブル、ダイニングテーブルの天板としてご利用いただけます。
材質ゴム集成材
厚さ(mm)25
塗装ウレタンクリア
関連キーワード