厚さ(mm)15
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)24
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質ラワン普通合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
厚さ(mm)24
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)9
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など
材質針葉樹構造用合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格CDグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
短冊状の木片をプレスし、固めた独特な模様の合板です。
用途下地材、内装材、造作材
材質OSB合板
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
幅(mm)910
長さ(mm)1820
寸法(mm)910×1820
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた合板。
下地材として使われることが多く仕上げに使うことは想定していないため、外見は節が多い。
他の合板やボード類に比べ、釘の保持力が非常に高く、強固に取り付けることができる。
また、接着性能も合板の中では一番水分に強く、常時湿潤状態でも問題なく使えます。
用途主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる
長さ(mm)1~1820
幅(mm)1~910
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)9
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
国産針葉樹合板を基材とし、表面にライナー紙を貼り付けた合板です。木ネジ強度が高い壁面下地補強に適しています。
用途内装用クロス下地合板
厚さ(mm)12.5
寸法(mm)910×1820
規格特類相当
等級2級
ホルムアルデヒド等級☆☆☆☆
スタイラックス、アカシア、ビンタンゴールなどを原材料とした合板。
用途製造工程で単板を熱圧着をしており、生木と異なり虫害のリスクが少ないため、海外に輸出する際の梱包材に使用されます。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)9
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
表面が白く軽い為DIY使用にも向いている合板です。
用途家具木工など
材質オールファルカタ合板
規格T2G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主に下地材に使用される合板です。
用途建築外壁など
材質ラワン構造用合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格BCグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
白っぽい材質、表面がキレイ
用途家具木工
長さ(mm)1825
幅(mm)915
規格T2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
カラ松より高価、表面キレイ
用途建築外壁
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)12
質量(kg)8.9
規格CDグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(5枚)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
家具木工、表面キレイ為仕上げ材や塗装にぴったり
用途家具木工
長さ(mm)1825
幅(mm)915
規格T2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート
板厚(mm)2.5~24
穴数0
寸法LA(mm)50~2200
寸法WA(mm)50~1200
材種合板
サービス分類オーダー・加工
新築の床下地合板
用途建築床
長さ(mm)1820
幅(mm)910
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
規格CDグレード
新築の床下地合板
用途建築床
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)15
質量(kg)11.1
規格CDグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(5枚)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
家具木工、棚板にピッタリの素材
用途家具木工
長さ(mm)1825
幅(mm)915
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
規格T2
ランバーコアに表面ポリコーティング、家具木工、棚板に適しています
用途家具木工
長さ(mm)1830
幅(mm)915
規格T2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
厚さ(mm)12
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
ユーカリどを原材料とした合板。
用途製造工程で単板を熱圧着をしており、生木と異なり虫害のリスクが少ないため、海外に輸出する際の梱包材に使用されます。
材質ユーカリ合板
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)9
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
表面(片面のみ)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のある合板
用途店舗内装や家具などに使用される化粧合板になります。水に強いので、水回り(トイレ、洗面所、キッチンなど)に最適です。表面高度が2~3Hの為、家具にも適しております。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)2.5
色ホワイト
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
植林木を利用した合板。ラワン合板と比べ、軽くて柔らかい為、加工がし易い。表面は白く綺麗。柔らかいため、安易に画鋲などを指すことが出来る。
用途DIYで小物製作やタンス、机の引出しなどの重量を抑えたい部分に使用
材質ファルカタ合板
長さ(mm)1~1800
幅(mm)1~900
厚さ(mm)2.5
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
次へ