寸法(縦×横)(mm)38×38
寸法(縦×横)(mm)38×89
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
寸法(縦×横)(mm)38×63
厚さ(mm)15
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
寸法(縦×横)(mm)38×140
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質合成木材(発泡ポリエチレン)
形状平板・平プレート
色黄
硬度0.55~0.6kg/cm2 (JIS Z 2117)
穴数2
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、長穴
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質ラワン普通合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
厚さ(mm)24
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)9
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など
材質針葉樹構造用合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格CDグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主に下地材に使用される合板です。
用途建築外壁など
材質ラワン構造用合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格BCグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
厚さ(mm)12
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
国産針葉樹合板を基材とし、表面にライナー紙を貼り付けた合板です。木ネジ強度が高い壁面下地補強に適しています。
用途内装用クロス下地合板
厚さ(mm)12.5
寸法(mm)910×1820
規格特類相当
等級2級
ホルムアルデヒド等級☆☆☆☆
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)2.5
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)18
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)5.5
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
材質表面、裏面:メランティ 中芯:MLH
厚さ(mm)4
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
厚さ(mm)21
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート
板厚(mm)2.5~24
穴数0
寸法LA(mm)50~2200
寸法WA(mm)50~1200
材種合板
サービス分類オーダー・加工
材質シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート
板厚(mm)2.5~24
穴数6
寸法LA(mm)120~2200
寸法WA(mm)160~1200
材種合板
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート
板厚(mm)2.5~24
穴数1
寸法LA(mm)100~2200
寸法WA(mm)100~1200
材種合板
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート
板厚(mm)2.5~24
穴数4
寸法LA(mm)120~2200
寸法WA(mm)120~1200
材種合板
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート
板厚(mm)2.5~24
穴数2
寸法LA(mm)100~2200
寸法WA(mm)120~1200
材種合板
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
ホワイトボードマーカーで書き消しが出来る「ホワイトボードシート」をMDFに貼った化粧板で、表面シートとMDFの間にアイアンシート(鉄粉入りシート)を貼っている為、マグネットを付けることが出来ます。
基材がMDFなので木工用のこぎりでカットをすることができ、加工が簡単です。
用途小さくカットし、玄関の伝言板やデスク前の壁に貼ればホワイトボード兼ピンナップボードになります。
厚さ(mm)4
寸法(mm)910×1800
1セット(2枚×10kg)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
ホワイトボードマーカーで書き消しが出来る「ホワイトボードシート」をMDFに貼った化粧板で、表面シートとMDFの間にアイアンシート(鉄粉入りシート)を貼っている為、マグネットを付けることが出来ます。
基材がMDFなので木工用のこぎりでカットをすることができ、加工が簡単です。
用途小さくカットし、玄関の伝言板やデスク前の壁に貼ればホワイトボード兼ピンナップボードになります。
厚さ(mm)4
寸法(mm)910×2400
1セット(2枚×13kg)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
関連キーワード