材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
厚さ(mm)9
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
ゴム集成材は、美しい均一な木目と、反りやねじれが少ない高い安定性が特徴です。表面にはウレタンクリア塗装を施しており、水や汚れに強く、お手入れが簡単で耐久性にも優れています。天然木の風合いを保ちつつ、キズがつきにくい頑丈さも兼ね備えているため、長くご愛用いただけます。DIYから店舗用まで、幅広い用途で安心してご利用いただける高品質な天板です。
用途サイドテーブルやカフェテーブル、ダイニングテーブルの天板としてご利用いただけます。
材質ゴム集成材
厚さ(mm)25
塗装ウレタンクリア
関連キーワード