PCチョコレートモールド A-5001 バラエティー 1ノーブランド6日以内出荷
片手で持てる大きさで、プロのみなさまやセミプロのみなさまにも扱いやすいチョコレート流し型です。チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト寸法(mm)角:25×25×h15(約9g)/27×27×h15(約10g)、ハート:32×30×h12(約8g)/27×25×h15(約7g)、長角:41×30×h7(約8g)、ハート:35×30×h15(約10g)/30×35×h5(約4g)、丸:Φ30×h15(約9g)本体寸法(mm)185×95×h24コード671000010耐熱温度(℃)-10~140