SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
表面を単一方向に髪の毛のように細かいラインをつける仕上げを施しています。 磨き仕上げのような光沢がないので、金属的な質感を強調する効果が生じます。
材質SUS304 ヘアライン
サービス分類オーダー・加工
もっとも一般的に使われている型板硝子です。ガラスの表面(片面)に小さなつぶつぶ模様があり
柔らかく光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。
予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます
「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」
用途「割っただけ」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「4方糸面磨き」(角磨き仕上げとも言います)
棚板やテーブルトップ、表札などエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)4、6
加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き
比重2.5
誤差±1
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.17
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
熱線吸収ガラス(スモークガラス)はガラス原料に金属を加えることで着色し、熱線吸収効果を高めています。日射を30%~40%程度吸収し冷房負荷を低減します。また、3色の彩りを意匠として、さまざまな用途に活用できます。
3種の色味と切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます
「グレー」「ブロンズ」「グリーン」
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています
透明の飛散防止フィルム付きをオプションで選択できます
用途窓、扉、テーブルトップ、棚板、家具
材質ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)5、6、8
色グレー、ブロンズ、グリーン
サイズ最小カット:50(5t、6t)、150(8t)
最大幅(mm)1000
比重2.5
最大長(mm)2200(5t、6t)、1800(8t)
誤差±1
サービス分類オーダー・加工
住宅用サッシなどによく使われる線入りの型板硝子です。
「プロテックス」とも言います
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
50mmピッチで縦にラインが入ります
片側にツブツブの模様があり、視線をさえぎります。
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)6.8
比重2.5
誤差±1
端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの型板硝子です。
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
斜めの格子模様で、1マスの大きさは約20mm角です。
片側にツブツブの模様があり、視線をさえぎります。
ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。
建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます。
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)6.8
比重2.5
誤差±1
端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
防炎垂れ壁や住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの型板硝子です。
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
縦横の格子模様で、1マスの大きさは約13mm角です。
ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。
建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)6.8
比重2.5
誤差±1
端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工