2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 種別フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃)-50~70 規格10K 耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間) 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 種別フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃)-50~70 規格5K 耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間) JIS規格K6380(AAD6040) 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ