カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
  • 電気材料(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(486)
  • 厨房用品(64)
  • 機構部品(16)
  • 卓上消耗品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 事務用品(4)
  • 介護用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(176)
  • KIJIMA(キジマ)(27)
  • アズワン(931)
  • 武蔵ホルト(24)
  • サンデーペイント(2)
  • TRUSCO(379)
  • ロックペイント(8)
  • SOFT99(13)
  • デンカエレクトロン(42)
  • 呉工業(クレ)(25)
  • オキツモ(66)
  • SMC(5,965)
  • 東京発条製作所(1,870)
  • エスコ(1,865)
  • cotta(1,612)
  • 福井クラフト(1,102)
  • RS PRO(909)
  • パール金属(877)
  • 三ツ星ベルト(723)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
サービス分類
  • オーダー・加工(469)
  • 名入れ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐熱」の検索結果

614件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリカクックボール ノーブランドポリカクックボールノーブランド
259税込285
1枚
6日以内出荷
肉、魚貝類お料理の冷凍・解凍・あたため・加熱からミキシングやお菓子作りに大変便利です。 美しく清潔な透明ボールで、サラダ等を盛り付けてそのままテーブルに出せます。 用途の広いクックボールをあなたのアイデアでいろいろお使い下さい。蓋を使用すれば食材を入れたクックボールをスタッキングでき、非常に便利です。蓋をしたまま、水切りが出来ます。本体・蓋どちらも電子レンジ対応可能。
材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)140
Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング G(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
24税込26
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング S(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
15税込17
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
テフロンシートガストロノームサイズ ノーブランドテフロンシートガストロノームサイズノーブランド
27,980税込30,778
1組(10枚)
翌々日出荷
材質ガラス繊維+フッ素樹脂寸法(mm)500×300厚さ(μm)75耐熱温度(℃)-100~260
SHW耐熱電線 黒 0.08mm×7 100m巻 ノーブランドSHW耐熱電線 黒 0.08mm×7 100m巻ノーブランド
2,898税込3,188
1リール
3日以内出荷
SHW耐熱電線 黄 0.08mm×7 100m巻 ノーブランドSHW耐熱電線 黄 0.08mm×7 100m巻ノーブランド
2,898税込3,188
1リール
3日以内出荷
SHW耐熱電線 青 0.08mm×7 100m巻 ノーブランドSHW耐熱電線 青 0.08mm×7 100m巻ノーブランド
2,898税込3,188
1リール
3日以内出荷
SHW耐熱電線 赤 0.08mm×7 100m巻 ノーブランドSHW耐熱電線 赤 0.08mm×7 100m巻ノーブランド
2,898税込3,188
1リール
3日以内出荷
SHW耐熱電線 緑 0.08mm×7 100m巻 ノーブランドSHW耐熱電線 緑 0.08mm×7 100m巻ノーブランド
2,898税込3,188
1リール
3日以内出荷
SHW耐熱電線 白 0.08mm×7 100m巻 ノーブランドSHW耐熱電線 白 0.08mm×7 100m巻ノーブランド
2,898税込3,188
1リール
3日以内出荷
SHW耐熱電線 0.08mm×7 黒 10m巻(±2%) ノーブランドSHW耐熱電線 0.08mm×7 黒 10m巻(±2%)ノーブランド
619税込681
1パック
3日以内出荷
SHW耐熱電線 0.08mm×7 黄 10m巻(±2%) ノーブランドSHW耐熱電線 0.08mm×7 黄 10m巻(±2%)ノーブランド
619税込681
1パック
3日以内出荷
SHW耐熱電線 0.08mm×7 青 10m巻(±2%) ノーブランドSHW耐熱電線 0.08mm×7 青 10m巻(±2%)ノーブランド
619税込681
1パック
3日以内出荷
SHW耐熱電線 0.08mm×7 赤 10m巻(±2%) ノーブランドSHW耐熱電線 0.08mm×7 赤 10m巻(±2%)ノーブランド
619税込681
1パック
3日以内出荷
SHW耐熱電線 0.08mm×7 緑 10m巻(±2%) ノーブランドSHW耐熱電線 0.08mm×7 緑 10m巻(±2%)ノーブランド
619税込681
1パック
3日以内出荷
SHW耐熱電線 0.08mm×7 白 10m巻(±2%) ノーブランドSHW耐熱電線 0.08mm×7 白 10m巻(±2%)ノーブランド
619税込681
1パック
3日以内出荷
SHW耐熱電線 0.08mm×7 2m(±2%)×10色 ノーブランドSHW耐熱電線 0.08mm×7 2m(±2%)×10色ノーブランド
989税込1,088
1パック
3日以内出荷
耐熱プラグ付コード 黒 ノーブランド耐熱プラグ付コード 黒ノーブランド
999税込1,099
1本
3日以内出荷
テフロンシート シルパット用 大 ノーブランドテフロンシート シルパット用 大ノーブランド
51,980税込57,178
1組(10枚)
3日以内出荷
材質ガラス繊維+フッ素樹脂幅(cm)66長さ(cm)45.5厚さ(μm)75耐熱温度(℃)-100~260
テフロンシート 6取サイズ ノーブランドテフロンシート 6取サイズノーブランド
22,980税込25,278
1組(10枚)
翌々日出荷
材質ガラス繊維+フッ素樹脂寸法(mm)495×350厚さ(μm)75耐熱温度(℃)-100~260
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) フッ素ゴム ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) フッ素ゴムノーブランド
2,543税込2,797
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れる合成ゴムです。
材質フッ素ゴム形状円形黒色硬度アスカーA 60度材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴム ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴムノーブランド
564税込620
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐候性、耐熱性、耐油性、機械的強度、難燃性に優れ、バランスの取れた高性能な合成ゴムです。
形状円形硬度アスカ―A 60度材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジノーブランド
2,431税込2,674
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。
材質シリコンスポンジ形状円形(中抜き)材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPTスポンジ ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPTスポンジノーブランド
564税込620
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。
材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状円形硬度タイプC 20度材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) フッ素ゴム ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) フッ素ゴムノーブランド
2,736税込3,010
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れる合成ゴムです。
材質フッ素ゴム形状円形(中抜き)黒色硬度アスカーA 60度材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジノーブランド
2,239税込2,463
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。
材質シリコンスポンジ形状円形材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTスポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTスポンジノーブランド
757税込833
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。
材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状円形(中抜き)硬度タイプC 20度材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) エプトシーラー ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) エプトシーラーノーブランド
1,484税込1,632
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒形状円形(中抜き)黒色硬度-材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジ ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジノーブランド
1,337税込1,471
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐熱性、耐候性、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に非常に優れた最高グレードのゴムスポンジです。
材質フッ素スポンジ形状円形黒色硬度アスカ―C 35度材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) エプトシーラー ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) エプトシーラーノーブランド
1,291税込1,420
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒形状円形黒色硬度-材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジノーブランド
1,530税込1,683
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐熱性、耐候性、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に非常に優れた最高グレードのゴムスポンジです。
材質フッ素スポンジ形状円形(中抜き)黒色硬度アスカ―C 35度材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴム ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴムノーブランド
757税込833
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐候性、耐熱性、耐油性、機械的強度、難燃性に優れ、バランスの取れた高性能な合成ゴムです。
形状円形(中抜き)硬度アスカ―A 60度材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
ABS羊かん舟 平型 ノーブランドABS羊かん舟 平型ノーブランド
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
羊羹の流し込み型で一般的な底の平らな型となります。ABS樹脂製品ですので強度があり、落としても割れにくい作りです。
内寸(mm)365×180×h39コード898000010耐熱温度(℃)70容量(cc)2500
ABS羊かん舟 波型 ノーブランドABS羊かん舟 波型ノーブランド
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
珍しい波型の羊羹の流し込み型です。ABS樹脂製品ですので強度があり、落としても割れにくい作りです。
内寸(mm)365×180×h39コード898000020耐熱温度(℃)70容量(cc)2400
アモルファス除電ブラシ ノーブランドアモルファス除電ブラシノーブランド
7,998税込8,798
1本
8日以内出荷
【導電性毛材「アモルファス金属繊維ボルファ」】普通の金属は電子が規則的に配列する結晶構造であるのに対し、アモルファスは超急冷固化した非結晶金属です。非結晶のため金属繊維特有の欠点が除かれ引張強度・耐摩耗性・耐食性・磁気特性などに優れた特長を示します。自己放電式除電刷毛として使用すると、塑性変形しにくいため直線性が良く、素線の折れがなく、長期間安定した除電効果が得られます。用途として、毛折れの混入を嫌う医薬品・食品の包装機、印刷機、複写機などのOA機器。電子部品製造業に最適です。
仕様繊度(D):981、繊維束(F):45材質Co-Fe-Cr-Si-B、エンボス部:アルミ(A1060)全長(mm)300引張強度450g/1F耐熱温度(℃)500表面抵抗値(Ωcm)10/4線径(μm)20
【オーダー】フッ素スポンジシート 穴なし ノーブランド【オーダー】フッ素スポンジシート 穴なしノーブランド
1,137税込1,251
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れています。
材質フッ素スポンジ形状平板・平プレート黒色硬度アスカ―C 35度穴数0材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素スポンジシート 6穴 ノーブランド【オーダー】フッ素スポンジシート 6穴ノーブランド
1,737税込1,911
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れています。
仕様穴種:フッ素スポンジ材質フッ素スポンジ形状平板・平プレート黒色硬度アスカ―C 35度穴数6材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素スポンジシート 4穴 ノーブランド【オーダー】フッ素スポンジシート 4穴ノーブランド
1,537税込1,691
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れています。
仕様穴種:フッ素スポンジ材質フッ素スポンジ形状平板・平プレート黒色硬度アスカ―C 35度穴数4材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素スポンジシート 3穴 ノーブランド【オーダー】フッ素スポンジシート 3穴ノーブランド
1,437税込1,581
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れています。
仕様穴種:フッ素スポンジ材質フッ素スポンジ形状平板・平プレート黒色硬度アスカ―C 35度穴数3材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素スポンジシート 2穴 ノーブランド【オーダー】フッ素スポンジシート 2穴ノーブランド
1,337税込1,471
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れています。
仕様穴種:フッ素スポンジ材質フッ素スポンジ形状平板・平プレート黒色硬度アスカ―C 35度穴数2材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
...