「薪ストーブ 耐熱」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ
熱膨張がほぼゼロのガラスです。
薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
厚さ(mm)3、5
強度(kg)1000/cm2
縦(mm)20~300
横(mm)20~300
連続使用温度(℃)700
最高使用温度(℃)850
耐衝撃性700~820℃
曲げ応力値(MPa)100
熱膨張係数(×10-7/℃)9~-8
サービス分類オーダー・加工
フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ
熱膨張がほぼゼロのガラスです。
薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
厚さ(mm)3、5
外径(Φmm)20~300
強度(kg)1000/cm2
連続使用温度(℃)700
最高使用温度(℃)850
耐衝撃性700~820℃
曲げ応力値(MPa)100
熱膨張係数(×10-7/℃)9~-8
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ角
連続使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)500
耐衝撃性150℃
長さ公差(mm)±1
幅公差(mm)±1
曲げ応力値(MPa)25
熱膨張係数(×10-7/℃)32.5
サービス分類オーダー・加工
フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ
熱膨張がほぼゼロのガラスです。
薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
厚さ(mm)3、5
強度(kg)1000/cm2
縦(mm)20~300
横(mm)20~300
連続使用温度(℃)700
最高使用温度(℃)850
耐衝撃性700~820℃
曲げ応力値(MPa)100
熱膨張係数(×10-7/℃)9~-8
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプフライス加工
連続使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)500
耐衝撃性150℃
長さ公差(mm)±0.3
幅公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)25
熱膨張係数(×10-7/℃)32.5
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード