材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)12
ラッセル織で高い飛散防止効果があります。
トラスコ品番340-2981
色白
1枚
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
ラッセル織で高い飛散防止効果があります。
トラスコ品番340-2982
色黒
1枚
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ダンプカーのアオリ部に装着することで積載した土砂の飛散を防止します。従来の筒状(ホース状)をカットしたシートではなく、平シートでの製作の為、折り目がありません。高引力、肉厚で耐久性に優れています。
用途ダンプカーアオリからの飛散防止
高さ(mm)495
質量(g)シート:1170.2
規格ハトメ:アルミ製30番(内径15Φ)
色(シート)ブルー
シート厚さ(mm)2.1
関連資料(0.06MB)
ロープ仕様ビニロン 金剛打 4Φ
ダンプカーのアオリ部に装着することで積載した土砂の飛散を防止します。従来の筒状(ホース状)をカットしたシートではなく、平シートでの製作の為、折り目がありません。高引力、肉厚で耐久性に優れています。
用途ダンプカーアオリからの飛散防止
高さ(mm)660
質量(g)シート:1742.9
規格ハトメ:アルミ製30番(内径15Φ)
色(シート)ブルー
シート厚さ(mm)2.2
関連資料(0.07MB)
ロープ仕様ビニロン 金剛打 4Φ
熱線吸収ガラス(スモークガラス)はガラス原料に金属を加えることで着色し、熱線吸収効果を高めています。日射を30%~40%程度吸収し冷房負荷を低減します。また、3色の彩りを意匠として、さまざまな用途に活用できます。
3種の色味と切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます
「グレー」「ブロンズ」「グリーン」
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています
透明の飛散防止フィルム付きをオプションで選択できます
用途窓、扉、テーブルトップ、棚板、家具
材質ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)5、6、8
色グレー、ブロンズ、グリーン
サイズ最小カット:50(5t、6t)、150(8t)
最大幅(mm)1000
比重2.5
最大長(mm)2200(5t、6t)、1800(8t)
誤差±1
サービス分類オーダー・加工
正面・側面からの飛散物防止に。メガネをかけたままでもOK!。軽量・衝撃に強く割れにくいポリカーボネート製
用途刈払いに。高枝切りに。刈込作業に。研磨作業に
形状一眼型
機能メガネ併用可、軽量
寸法(mm)210×97×59
材質(本体)ポリカーボネート
質量(g)62
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
衝撃に強くて、割れにくいことは当然ですが、万が一割れた場合でも普通のガラスのように鋭利な破片になるのではなく、小さな「つぶ状」になるのが特徴があります。
さらに飛散防止フィルムのオプションを選ぶことで強度が増し、万が一割れたときの飛散を予防することもできます。
用途什器・家具・テーブルトップ・窓ガラス
材質ソーダ石灰ガラス
長さ(mm)250~2000
幅(mm)250~1000
厚さ(mm)4,5,6,8,10,12
比重2.5
誤差厚さによる(下表参照)
端面加工角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード