カテゴリ
- 建材・エクステリア(30)
- 2×材(ツーバイ材)(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(296)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- 自動車補修部品(53)
- 機構部品(45)
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- オフィス家具(29)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- 船舶用品・漁業資材(26)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- メカニカル部品(12)
- 完成車(12)
- 制御機器(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 厨房用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(10)
- 事務用品(10)
- 建築金物(9)
- 縫製用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 店舗什器・備品(5)
- 介護用品(4)
- 切削工具(4)
- 作業工具(4)
- 農業機械(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
呼び寸法
- 1×4材(1)
- 2×4材(2)
長さ(mm)
- 910(2)
- 1820(2)
- 2000(1)
- 2100(1)
- 2400(1)
- 2438(1)
- 2440(1)
- 3000(1)
- 3050(1)
- 3650(1)
- 4000(1)
厚さ(mm)
- 4(7)
- 9.5~12(1)
- 12(2)
- 18(1)
- 24(14)
- 36(1)
- 38(1)
材質
- 広葉樹(1)
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(523)
- 平安伸銅工業(10)
- ウイング[建築資材](2)
- シンプソン(20)
- 八幡ねじ(267)
- 若井産業(41)
- fort(61)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(172)
- OHSATO(大里)(55)
- SK11(287)
- SMC(33,526)
- ホンダ(28,777)
- トヨタ(15,594)
- 三菱ふそう(15,020)
- MAZDA(マツダ)(14,071)
- ミツビシ(9,782)
- YAMAHA(ヤマハ)(9,222)
- ニッサン(8,120)
- BIGM(丸山製作所)(7,885)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
グリーン購入法適合(29)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
- オーダー・加工(299)
- リサイクル・リビルト(80)
- レンタル(2)
- 修理(1)
- 名入れ(10)
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ
「2*4」の検索結果

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥28~税込¥31~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
Oリング S(固定用)赤シリコン
ノーブランド(2件のレビュー)¥20~税込¥22~1個当日出荷から5日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥48~税込¥53~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥33~税込¥36~1個ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
工作用ネット 亜鉛平織金網
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷安心の日本製。亜鉛めっき鉄線を一定の間隔に互いに交差し、織り上げた平織金網です。用途フィルター、ふるい用
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
ノーブランド¥23~税込¥25~1個当日出荷から9日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60
ノーブランド¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40
ノーブランド(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から13日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(1件のレビュー)¥44税込¥481個当日出荷から7日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド¥519税込¥5711個当日出荷から5日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
ノーブランド¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から8日以内出荷軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド(1件のレビュー)¥34税込¥371個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)パーフロ/FFKM
ノーブランド¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM色黒硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】普通合板 24mm T2G1仕様
ノーブランド¥231税込¥2541枚翌日出荷長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)24規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
パイン丸脚 4本セット
ノーブランド(3件のレビュー)¥3,688~税込¥4,057~1セット(4本)当日出荷から7日以内出荷パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY材質木材
船用トグルピン ステンレス製 本体のみ
ノーブランド¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
ステンレス(SUS304) ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)
ノーブランド¥329税込¥3621個翌々日出荷一般汎用品のワイヤー式ホースバンド用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質SUS304
鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)
ノーブランド¥109税込¥1201個翌々日出荷一般汎用品のワイヤー式ホースバンド。大口径はガイド付きとなります。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質鉄、亜鉛メッキ
...