カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(376)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 厨房用品(11)
  • 事務用品(8)
  • 医療(5)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 介護用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(192)
  • SMC(3,228)
  • エスコ(1,299)
  • EBM(江部松商事)(501)
  • NORGREN(473)
  • Panasonic(パナソニック)(453)
  • TRUSCO(406)
  • cotta(373)
  • RS PRO(372)
  • アズワン(364)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(276)
  • TKG(256)
  • New-Era(ニューエラー)(225)
  • パール金属(184)
  • HEIKO(172)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(171)
  • ヤマニパッケージ(171)
  • 大阪魂(155)
  • 三菱電機(143)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(376)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220mm」の検索結果

関連キーワード
434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径220Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径220Φmmノーブランド
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±1.80調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径220Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径220Φmmノーブランド
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)-0~+2.00サービス分類オーダー・加工
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
厚口クリアホルダー ノーブランド厚口クリアホルダーノーブランド(17件のレビュー)
639税込703
1パック(20枚)
当日出荷
厚さ(mm)0.3サイズA4材質ポリプロピレン寸法(mm)310×220クリア
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
サイドインデックス付クリアホルダー ノーブランドサイドインデックス付クリアホルダーノーブランド(6件のレビュー)
279税込307
1パック(10枚)
当日出荷
厚さ(mm)0.2サイズA4材質ポリプロピレン寸法(mm)310×220クリアインデックスあり
2つ折サイドインデックス付クリアホルダー ノーブランド2つ折サイドインデックス付クリアホルダーノーブランド(4件のレビュー)
489税込538
1パック(10枚)
当日出荷
サイズA4厚さ(mm)0.2材質ポリプロピレン寸法(mm)307×220クリアタイプサイドインデックスインデックスあり
フランジ用中パッキン (天然ゴム) ノーブランドフランジ用中パッキン (天然ゴム)ノーブランド(5件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-50~70規格10K耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
ビーポップ対応アプリケーションシート LA-220 ノーブランドビーポップ対応アプリケーションシート LA-220ノーブランド(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。
用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。適合機種全機種仕様強粘着幅(mm)220タイプアプリケーション長さ(m)10厚さ(μm)65(粘着剤を含む)
ステンレス鋳物取手 ノーブランドステンレス鋳物取手ノーブランド(12件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質SUS304
アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRA(穴なしタイプ)ノーブランド(17件のレビュー)
729税込802特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
2つ折アッパーインデックス付クリアホルダー ノーブランド2つ折アッパーインデックス付クリアホルダーノーブランド(2件のレビュー)
479税込527
1パック(10枚)
欠品中
厚さ(mm)0.25サイズA4材質ポリプロピレン寸法(mm)307×220クリアタイプアッパーインデックスインデックスあり
バガスターキッチンペーパー ノーブランドバガスターキッチンペーパーノーブランド(12件のレビュー)
219税込241
1パック(100枚)
当日出荷
さとうきびの絞り終えた繊維を利用したバガスパルプを40%以上配合した キッチンペーパーバガスターです。二酸化炭素放出削減商品。すぐれた吸収性、ポップアップ式で使いやすい
材質バガスパルプ40%以上配合質量(g)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×115×501枚の寸法(mm)220×230
吊り式バスケット(連結式) ノーブランド吊り式バスケット(連結式)ノーブランド(7件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
用途棚のスペースを有効活用。適合厚さ約20mmまでの棚板材質(本体)鉄(PEコーティング)耐荷重(kg)約2
山ずれインデックス付クリアホルダー ノーブランド山ずれインデックス付クリアホルダーノーブランド(1件のレビュー)
499税込549
1パック(12枚)
当日出荷
厚さ(mm)0.2サイズA4材質ポリプロピレン寸法(mm)310×220クリアインデックスあり
フランジ用中パッキン (EPDM) ノーブランドフランジ用中パッキン (EPDM)ノーブランド
879税込967
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用材質EPDM厚さ(mm)3特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-40~100規格10K耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h)JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) S45Cノーブランド(12件のレビュー)
4,303税込4,733
1本
3日以内出荷
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
転写フィルム ノーブランド転写フィルムノーブランド
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から13日以内出荷
透明フィルムで位置決めが簡易
用途基材の切文字等台紙より転写する際に透明長さ(m)10厚さ(μm)65伸び(%)100以上粘着力(g/25mm)200
竹製 盆ザル ノーブランド竹製 盆ザルノーブランド(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質
アルミレールSSRC(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRC(穴なしタイプ)ノーブランド(4件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
【オーダー】アルミ丸棒(A6061) ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A6061)ノーブランド(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
熱処理型の耐食性合金です。
用途リベット用材、自動車用部品など。成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA6061タイプ丸棒規格参考)H4040 A6061BE切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A7075) ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A7075)ノーブランド(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。
用途航空機部品など成分Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2~2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1~2.9、Crクローム/0.18~0.28、Zn亜鉛/5.1~6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA7075タイプ丸棒規格参考)H4040 A7075BE-T6511切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRB(穴なしタイプ)ノーブランド(2件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
18-8 深型 キッチンバット 密閉蓋付 ノーブランド18-8 深型 キッチンバット 密閉蓋付ノーブランド
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質18-8ステンレス・ポリエチレン商品タイプバット+フタ
吊り式バスケット(連結式) ノーブランド吊り式バスケット(連結式)ノーブランド
1,298税込1,428
1個
欠品中
用途棚下のスペースの有効活用に。外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)455(W)×185(H)×290(D)質量(g)550形状深型ワイド材質(本体)鉄(PEコーティング)耐荷重(kg)約2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×220×140アズワン品番64-4070-73
すり鉢 常滑焼 ノーブランドすり鉢 常滑焼ノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質陶器
18-8 深型 キッチンバット AS蓋付 ノーブランド18-8 深型 キッチンバット AS蓋付ノーブランド(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質18-8ステンレス・AS樹脂商品タイプバット+フタ
多目的用ロッカーロータイプ 棚板付き ノーブランド多目的用ロッカーロータイプ 棚板付きノーブランド
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
多目的な用途に適した扉付きロッカー。一般的な更衣ロッカーよりも薄型です。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。中棚(固定棚)付き。
用途個人用ロッカーや扉付きシューズボックスとして。材質スチールホワイトグレーグリーン購入法適合
ホールダウン金物 ノーブランドホールダウン金物ノーブランド(3件のレビュー)
1,268税込1,395特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合
付属品角座金(W6×54)/1枚規格Zマーク金物
アミ付PC忍者くまで ノーブランドアミ付PC忍者くまでノーブランド(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
潮干狩り用です。貝を逃がしにくい網目付き。
用途クマデ材質刃部:刃物鋼全長(mm)220質量(g)240刃長(mm)70材質(柄部)樹脂材質(刃)刃物鋼先幅(mm)110
フッ素玉子焼カバー 窓付 ノーブランドフッ素玉子焼カバー 窓付ノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(ガラス部)強化ガラス(全面物理強化)材質(本体)質量(g)280寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×170×40表面処理フッ素樹脂加工アズワン品番64-4071-12材質(つまみ)フェノール樹脂
折りたたみ式シャワー・トイレ椅子 交換用バケツ ノーブランド折りたたみ式シャワー・トイレ椅子 交換用バケツノーブランド
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様交換用バケツ材質PE寸法(mm)上部径Φ310×底部径220×高さ165質量(g)約500アズワン品番7-9504-11
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmmノーブランド
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径80Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径80Φmmノーブランド(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.79調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径100Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径100Φmmノーブランド
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.79調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
18-8 キッチンバット 密閉蓋付 ノーブランド18-8 キッチンバット 密閉蓋付ノーブランド(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
材質18-8ステンレス・ポリエチレン商品タイプバット+フタ
マシンリーマ ノーブランドマシンリーマノーブランド
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。刃形ストレート
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ)ノーブランド
15,542税込17,096
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ)ノーブランド
11,584税込12,742
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ)ノーブランド
14,618税込16,080
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100