カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 機構部品(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(217)
- エスコ(1,849)
- TRUSCO(892)
- サカエ(515)
- SMC(349)
- アズワン(337)
- RS PRO(179)
- 日東工業(142)
- アイリスオーヤマ(135)
- 山金工業(131)
- Namekawa(滑川軽銅)(118)
- サンワサプライ(80)
- アーテック[学校教材・教育玩具](80)
- 未来工業(54)
- ユニット(54)
- ナビス(アズワン)(49)
- SK11(47)
- ケニス(43)
- サンコー(三甲)(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- オーダー・加工(5)
「500mm」の検索結果

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(6巻)当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。材質ポリエチレン幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)15紙管内径(mm)76
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm
ノーブランド¥5,398税込¥5,9381箱(6巻)当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。材質ポリエチレン幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)18紙管内径(mm)76
すずメッキ線 0.6mm 500g巻
ノーブランド¥5,398税込¥5,9381リール当日出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。サイズ0.6mm質量(g)500長さ(m)およそ194RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.8mm 500g巻
ノーブランド¥4,998税込¥5,4981リール当日出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。サイズ0.8mm質量(g)500長さ(m)およそ110RoHS指令(10物質対応)対応
JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準)
ノーブランド(23件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
アクリル板(透明)
ノーブランド(44件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から7日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)1色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)97吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
飛散防止ネット
ノーブランド(84件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷から5日以内出荷材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(Φmm)12
アクリル板(透明) 厚さ4mm
ノーブランド(34件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から10日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)4色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)97吸水率(%)0.3板厚公差(mm)±0.4耐燃性可燃性
アクリル板(透明) 厚さ8mm
ノーブランド(23件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷から12日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)8色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
アルミレールSSRA(穴なしタイプ)
ノーブランド(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ
ノーブランド¥1,139~税込¥1,253~1個翌日出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/8/10/12/15/20/25/30/40/50穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工
アルミレールSSRB(穴なしタイプ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
【オーダー】鉄 フリープレート 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,507~税込¥1,658~1個翌日出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
アルミレールSSRC(穴なしタイプ)
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から9日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
【オーダー】アルミ フリープレート 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,310~税込¥1,441~1個翌日出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~49.0穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工
アヤメローレット丸棒 真鍮
ノーブランド(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から7日以内出荷主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸
小物BOX(長物用)
ノーブランド¥19,980税込¥21,9781個当日出荷透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。 商品をより際立たせて陳列できます。用途ペンや万年筆など筆記具のディスプレイに最適。仕様4列6段材質アクリル樹脂色透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×320×500
タテメローレット丸棒 真鍮
ノーブランド¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から7日以内出荷主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸
パルハンマー
ノーブランド¥2,998税込¥3,2981本当日出荷検査面の上を軽く転がしたり、軽くたたいて、音の変化で剥離部をキャッチ。用途塗膜・タイルの剥離検査用ハンマー全長(mm)133~520質量(g)50種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19主な用途機械機器や車輌の点検
卓上1点掛け
ノーブランド¥9,198税込¥10,1181セット(2個)当日出荷透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。用途鞄、バッグなどのディスプレイに最適。材質透明アクリル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×325高さ調整範囲(mm)約330~500
FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブル
ノーブランド¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から29日以内出荷各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタBTYCO-AMP、1903404-1電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
水用投げ込みヒーター モールドタイプ
ノーブランド¥7,298税込¥8,0281本当日出荷電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)1使用温度範囲(℃)MAX100電圧(V)100電線長さ(m)2使用液水RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルケープ
ノーブランド¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷防水・制電加工・制菌加工(襟回りのみ)。ドロッパー付き(シャンプー台に入れるベロ部)材質ナイロン100%寸法(mm)(幅)900×(後丈)500×(長さ)900色ブルー首廻り(cm)53(マジックテープ付き)アズワン品番8-1305-02
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ)
ノーブランド¥14,156税込¥15,5721本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径30Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本翌日出荷から4日以内出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.10調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ)
ノーブランド¥11,700税込¥12,8701本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)22.5寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ)
ノーブランド¥13,578税込¥14,9361本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ45mm
ノーブランド¥18,980~税込¥20,878~1枚翌日出荷非常に高い強度と品質を誇るAl-Zn-Mg-Cu系合金です。 鉄の10C~15Cより硬度があり、切削加工時、加工後のゆがみが非常に少ない材料です。 高い硬度のため、切削スピードの大幅な向上と、より精密な加工作業性を実現しています。 その上研磨加工により鏡面仕上げも可能で、アルミ合金の中では最も高級な部類に属し、治具などに使われています。用途治具成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.50以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/0.5~1.0、Mn(マンガン)/0.1~0.40、Mg(マグネシウム)/2.6~3.7、Cr(クロム)/0.1~0.30、Zn(亜鉛)/4.3~5.2、比重:2.85切断公差±1サービス分類オーダー・加工
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)
ノーブランド¥16,727税込¥18,4001本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ)
ノーブランド¥12,336税込¥13,5701本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理寸法D(Φmm)10ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ)
ノーブランド¥16,091税込¥17,7001本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ)
ノーブランド¥12,364税込¥13,6001本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100