カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(45)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(1,238)
- KITO(キトー)(512)
- メディアカバーマーケット(261)
- EBM(江部松商事)(110)
- TRUSCO(102)
- DAYTONA(デイトナ)(75)
- brembo(72)
- OSG(オーエスジー)(65)
- BOSCH(ボッシュ)(57)
- 岩田製作所(54)
- R&G RACING PRODUCTS(54)
- 大阪魂(54)
- 協育歯車(51)
- HiKOKI(ハイコーキ)(51)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(48)
- KTC(43)
- 三ツ星ベルト(40)
- コンサス(40)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(45)
- リサイクル・リビルト(2)
「s18」の検索結果

オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ
ノーブランド¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150取付穴数2許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
【リビルト】 オルタネーター(マツダ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
【リビルト】 触媒
ノーブランド¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
ホース継手セット カップリングタイプ
ノーブランド¥509~税込¥560~1個4日以内出荷延長・補修用にホースとホースをつなげます。用途屋外散水用途ホース、糸入りブレードホースなどの延長・補修用途セット内容プラスチック製ホースカップリング1組、ホースバンド2個材質(継手)プラスチック製ねじサイズG3/4材質(バンド)ステンレス、鉄、樹脂
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ18mm
ノーブランド¥3,500~税込¥3,850~1枚5日以内出荷オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.10切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.17切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.12切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ3mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.22切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mm
ノーブランド(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8
ノーブランド(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚6日以内出荷金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15
ノーブランド(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚6日以内出荷金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 厚さ4.0mm
ノーブランド(15件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.50調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 厚さ2.5mm
ノーブランド(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5
ノーブランド(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚6日以内出荷金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ4mm
ノーブランド¥1,398~税込¥1,538~1枚5日以内出荷SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ4mm
ノーブランド¥1,398~税込¥1,538~1枚5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316L)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
USB-CAN通信モジュール
ノーブランド¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷USB2.0フルスピード仕様に準拠 ISO/DIS11898仕様に準拠したCAN2.0AとCAN2.0Bプロトコルをサポート CANバスの通信ボーレートは、5kbps~1Mbpsの間で任意に設定可能 USBバス電源または外部電源(DC+9V~+25V、200mA)で駆動 CANバスインターフェースには、絶縁モジュールを採用(絶縁電圧:DC2500V) Windows XP/7/8/10とLinuxをサポート ZCANProテストソフトウェアをサポート、CANバスメッセージの送受信やモニタリングなどの機能を実行可能 コンパクトサイズ、プラグアンドプレイ [応用例] CANバスネットワークの診断とテスト カーエレクトロニクス用途 電力通信ネットワーク 産業用制御機器 高速、大量データ通信仕様【工業用】〇【3500V絶縁】〇【車載DBCファイルデコード】ZCANProのDBCデコードをサポート寸法(mm)115×76×30速度データ受信/14000fps、データ転送/インターフェースOPEN5ネジ端子、予備電源:〇ハウジング金属OSWindows/サポート、Linux/サポート終端抵抗外付け(120Ω)チャネル数CAN:1動作温度範囲(℃)-40~+85
【オーダー】SUS303プライムプレート6F
ノーブランド¥2,598~税込¥2,858~1枚3日以内出荷から4日以内出荷S・Pの添加により被削性がよい。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ8mm
ノーブランド¥1,798~税込¥1,978~1枚5日以内出荷SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ5mm
ノーブランド¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ10mm
ノーブランド¥2,398~税込¥2,638~1枚5日以内出荷SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒
ノーブランド¥1,198~税込¥1,318~1本5日以内出荷SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ6mm
ノーブランド¥1,798~税込¥1,978~1枚5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ5mm
ノーブランド¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ10mm
ノーブランド¥2,398~税込¥2,638~1枚5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.5mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.45調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ20mm
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1枚5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ40mm
ノーブランド¥4,598~税込¥5,058~1枚5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ8mm
ノーブランド¥1,898~税込¥2,088~1枚5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ50mm
ノーブランド¥5,298~税込¥5,828~1枚5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ12mm
ノーブランド¥2,298~税込¥2,528~1枚5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ40mm
ノーブランド¥4,498~税込¥4,948~1枚5日以内出荷SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ25mm
ノーブランド¥3,398~税込¥3,738~1枚5日以内出荷SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ30mm
ノーブランド¥4,398~税込¥4,838~1枚5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ18mm
ノーブランド¥2,898~税込¥3,188~1枚5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ15mm
ノーブランド¥2,498~税込¥2,748~1枚5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ30mm
ノーブランド¥3,898~税込¥4,288~1枚5日以内出荷SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工