仕様TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は、UTP、UTS、UTG、UTO、MBG、MS-M、MSG / MB、SMS、UTV、さらにVGE1及び838コネクタなど、TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子、はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
シリーズTRIM TRIO
端子種別PCB
AWG【最大】20
接触抵抗(mΩ)【最大】3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
コンタクトめっき金
併用可能製品TRIMTRIOコネクタハウジング
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
Souriau 8291 コンタクトシリーズは、最大 26 アンペアこの電源コンタクトソリューションと専用のコネクタレイアウトにより、同じコネクタ信号と電源ライン内で組み合わせることができます。ピン及びソケットコンタクトは、機械加工されたソリッド圧着スナップインです 高い性能レベルを実現するソケット 導電性の高い銅合金ボディに銀めっきが施されています
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:用途:最大 26 A●シリーズ:8291●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:217-2735
アズワン品番65-7503-91
1袋(100個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●結線方法 : 圧着●シリーズ : RMDX●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●定格電圧 : 230 V dc●コンタクト材質 : 銅合金●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +125℃●Souriau RMDX / RCDXシリーズ. SouriauのRMDX / RCDXシリーズは●広範囲のサブミニチュア / ツイストペアケーブルに対応するサブミニチュア同軸コンタクトです。 これは●合成信号用途●低周波シールド信号の電源及び同軸ケーブル終端処理●及び高周波用途が求められる場合に最適です。. 内部導体と外部導体はそれぞれ個別に圧着されます。 外側ボディの熱可塑樹脂絶縁ブッシュは●内部コンタクトを接続し●永久的に保持するように設計されています。 外部フェルールは●外部コンタクトに外部ブレードを保持します。また絶縁サポートとして機能し●曲がりや振動に対する耐性を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●併用可能製品 : 最大 44 アンペアの用途に対応●シリーズ : 8291●結線方法 : 圧着●適合電線サイズAWG Max : 10AWG●Souriau 8291 コンタクトシリーズは●最大 44 アンペアこの電源コンタクトソリューションと専用のコネクタレイアウトにより●同じコネクタ信号と電源ライン内で組み合わせることができます。ピン及びソケットコンタクトは●機械加工されたソリッド圧着スナップインです 高い性能レベルを実現するソケット 導電性の高い銅合金ボディに銀めっきが施されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
仕様●オス/メス: メス●端子サイズ: 16●適合電線サイズ: 0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法: 圧着●シリーズ: SC/SM series●併用可能製品: メスコンタクト●定格電流: 13A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 20→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : VGE1●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 26.2mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +100℃●機械加工圧着コンタクト. 金めっきコンタクト 最適な圧着工具については●品番 ; 266-6860 266-6860 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 26→ 24 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO RC●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 18.2mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●機械加工圧着コンタクト. 金めっきコンタクト 最適な圧着工具については●品番 ; 266-6860 266-6860 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18→ 14 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +125℃●端子. 標準密度コネクタ( 1.6 mm 径)及び高密度コネクタ( 1.0 mm 径)用のコンタクトです。ブランキングピンは●未使用の 1.6 mm キャビティを埋めるために使用できます。圧着工具品番を使用してください 1.0 及び 1.6 mm コンタクトの場合は 194-2264 ●又はユニバーサル圧着工具フレーム(品番)を使用します 848-391 ●ダイセット品番 158-8955 ( 1.6 mm コンタクト専用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 20●適合電線サイズ : 26→ 24 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : UT0W●併用可能製品 : Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 30.8mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 20●適合電線サイズ : 22→ 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : UT0W●併用可能製品 : UT0W丸型コネクタ●定格電流 : 7.5A●長さ : 22.5mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 16→ 14 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO RC●併用可能製品 : Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 18.2mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +125℃●Souriau ピンSouriau CL シリーズオスピンコンタクトは●コンタクトサイズが 16 で●ワイヤサイズは 16 → 18 AWG です。このコンタクトは銅合金製で●ニッケルめっきに金めっきが施されています。クリップボードシリーズのコネクタと併用できます。 Clipper シリーズ プラスチック製産業用コネクタは● IP67 等級の密閉を実現します。このシステムには●保持プレートシステム付きのコネクタシェルが用意されており●工具を使用せずに圧着コンタクトの挿入 / 抜き取りが簡単です。コンタクトは別売りです。このケーブル取り付けソケットは●ストレートケーブルクランプ●コンジットアダプタ●又はシーリンググランドに対応し●優れた柔軟性を発揮します。安全性を高めるため●コネクタはスクーププルーフ設計になっています。ブラインドメイティングが必要な場合でも●コンタクトを損傷するリスクなしに結合又は分離できます。1 mm コンタクトを使用した高密度形式を用意特長と利点定格電流は 10 A です ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -400 → 1250 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 20→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : VGE1●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 18.2mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +100℃●機械加工圧着コンタクト. 金めっきコンタクト 最適な圧着工具については●品番 ; 266-6860 266-6860 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 20●適合電線サイズ : 20→ 18 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : UT0W●併用可能製品 : UT0W丸型コネクタ●コンタクトタイプ : シグナル●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22 → 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : RM●併用可能製品 : MBGシリーズコネクタ●定格電流 : 13A●長さ : 26mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●定格電圧 : 750 V ac●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。. 特長と利点:金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3 MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 16→ 14 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO RM●併用可能製品 : Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 26.2mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22→ 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : RC●定格電流 : 13A●長さ : 18.21mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●定格電圧 : 750 V ac●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。. 特長と利点:金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3 MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 20●適合電線サイズ : 24→ 18 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : ケーブルマウント℃●端子. 標準密度コネクタ( 1.6 mm 径)及び高密度コネクタ( 1.0 mm 径)用のコンタクトです。ブランキングピンは●未使用の 1.6 mm キャビティを埋めるために使用できます。圧着工具品番を使用してください 1.0 及び 1.6 mm コンタクトの場合は 194-2264 ●又はユニバーサル圧着工具フレーム(品番)を使用します 848-391 ●ダイセット品番 158-8955 ( 1.6 mm コンタクト専用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 20●適合電線サイズ : 26→ 24 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : UT0W●併用可能製品 : Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 22.5mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 26 → 24 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ : シグナル●表面処理:コンタクト : 錫●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●適切な圧着工具については●品番を参照してください 468-686. 圧着 2 ピース成形コンタクト. UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 19mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●適切な圧着工具については●品番を参照してください 468-686. 圧着 2 ピース成形コンタクト. UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ : シグナル●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●適切な圧着工具については●品番を参照してください 468-686. 圧着 2 ピース成形コンタクト. UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22→ 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO RM●コンタクトタイプ : シグナル●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●機械加工圧着コンタクト. 金めっきコンタクト 最適な圧着工具については●品番 ; 266-6860 266-6860 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18→ 14 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +125℃●端子. 標準密度コネクタ( 1.6 mm 径)及び高密度コネクタ( 1.0 mm 径)用のコンタクトです。ブランキングピンは●未使用の 1.6 mm キャビティを埋めるために使用できます。圧着工具品番を使用してください 1.0 及び 1.6 mm コンタクトの場合は 194-2264 ●又はユニバーサル圧着工具フレーム(品番)を使用します 848-391 ●ダイセット品番 158-8955 ( 1.6 mm コンタクト専用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 20●適合電線サイズ : 24→ 18 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +125℃●端子. 標準密度コネクタ( 1.6 mm 径)及び高密度コネクタ( 1.0 mm 径)用のコンタクトです。ブランキングピンは●未使用の 1.6 mm キャビティを埋めるために使用できます。圧着工具品番を使用してください 1.0 及び 1.6 mm コンタクトの場合は 194-2264 ●又はユニバーサル圧着工具フレーム(品番)を使用します 848-391 ●ダイセット品番 158-8955 ( 1.6 mm コンタクト専用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 20●適合電線サイズ : 20→ 18 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : UT0W●併用可能製品 : UT0W丸型コネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 22.5mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は、UTP、UTS、UTG、UTO、MBG、MS-M、MSG / MB、SMS、UTV、さらにVGE1及び838コネクタなど、TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能。機械加工コンタクト / 工具。UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用。固体加工又は打抜加工の端子、はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:30→ 28 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO RC●併用可能製品:Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:3mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3059
アズワン品番65-7730-07
1袋(500個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : #16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : SC●併用可能製品 : MBG●MSXシリーズコネクタ●SMS●SMSIP●UTG●UTO●UTP●UTS●UTV●定格電流 : 13A●表面処理:コンタクト : 錫●定格電圧 : 750 V●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriauアクセサリ(UTOシリーズコネクタ用). レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む●Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。. Trim Trioコネクタ用パワーコンタクト パワーコンタクトと標準サイズ16の信号コンタクトを同じハウジングに混在可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SM●併用可能製品 : Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 28mm●表面処理:コンタクト : 錫●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686。圧着 2 ピース成形コンタクト。UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:26→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●コード番号:190-3049
アズワン品番65-7728-61
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686。圧着 2 ピース成形コンタクト。UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●コード番号:190-3053
アズワン品番65-7764-02
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686。圧着 2 ピース成形コンタクト。UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3048
アズワン品番65-7652-74
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
端子。高品質の打ち抜きピンとソケットは銅合金製で、コンタクト部分にニッケルの上から金めっきが施されています。26 / 24 awg コンタクトのケーブル絶縁範囲は 0.89 → 1.57 mm 径、22 / 20 awg コンタクトは 1.17 → 2.08 mm です。
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:20●適合電線サイズ:26→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:SC●併用可能製品:プラスチック製 Sealok コネクタ●定格電流:5A●長さ:20.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電圧:1.5 kV ac●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:15mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3028
アズワン品番65-7763-17
1袋(3000個)
¥469,800
税込¥516,780
欠品中
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 20→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : RC●定格電流 : 13A●長さ : 17.61mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : <lteq/>3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。特長と利点:.金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3 MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:オスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9858
アズワン品番65-7550-51
1セット(3000個)
¥369,800
税込¥406,780
欠品中
仕様●入数:1リール(3000個入り)●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:メスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9856
アズワン品番65-7558-55
1セット(3000個)
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686。圧着 2 ピース成形コンタクト。UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:20●適合電線サイズ:22→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3052
アズワン品番65-7654-98
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686。圧着 2 ピース成形コンタクト。UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●定格電流:13A●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3054
アズワン品番65-7741-36
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
。TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は、UTP、UTS、UTG、UTO、MBG、MS-M、MSG / MB、SMS、UTV、さらにVGE1及び838コネクタなど、TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能。機械加工コンタクト / 工具。UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用。固体加工又は打抜加工の端子、はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:20→ 16 AWG●結線方法:はんだ●シリーズ:TRIM TRIO RM●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:3mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3057
アズワン品番65-7764-75
1袋(500個)
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ