仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 20→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : VGE1●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 26.2mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +100℃●機械加工圧着コンタクト. 金めっきコンタクト 最適な圧着工具については●品番 ; 266-6860 266-6860 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 26→ 24 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO RC●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 18.2mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●機械加工圧着コンタクト. 金めっきコンタクト 最適な圧着工具については●品番 ; 266-6860 266-6860 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 16→ 14 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO RC●併用可能製品 : Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 18.2mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 20→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : VGE1●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 18.2mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +100℃●機械加工圧着コンタクト. 金めっきコンタクト 最適な圧着工具については●品番 ; 266-6860 266-6860 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22→ 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : RC●定格電流 : 13A●長さ : 18.21mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●定格電圧 : 750 V ac●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。. 特長と利点:金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3 MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 16→ 14 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO RM●併用可能製品 : Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 26.2mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 19mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●適切な圧着工具については●品番を参照してください 468-686. 圧着 2 ピース成形コンタクト. UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●オス/メス: メス●端子サイズ: 16●適合電線サイズ: 0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法: 圧着●シリーズ: SC/SM series●併用可能製品: メスコンタクト●定格電流: 13A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は、UTP、UTS、UTG、UTO、MBG、MS-M、MSG / MB、SMS、UTV、さらにVGE1及び838コネクタなど、TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能。機械加工コンタクト / 工具。UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用。固体加工又は打抜加工の端子、はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:30→ 28 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO RC●併用可能製品:Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:3mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3059
アズワン品番65-7730-07
1袋(500個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SM●併用可能製品 : Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 28mm●表面処理:コンタクト : 錫●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686。圧着 2 ピース成形コンタクト。UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3048
アズワン品番65-7652-74
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 20→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : RC●定格電流 : 13A●長さ : 17.61mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : <lteq/>3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。特長と利点:.金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3 MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
仕様●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:メスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9857
アズワン品番65-7553-02
コンタクト形状メス
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:メスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9856
アズワン品番65-7558-55
1セット(3000個)
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
仕様●入数:1リール(3000個入り)●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:オスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9858
アズワン品番65-7550-51
1セット(3000個)
¥369,800
税込¥406,780
欠品中
仕様●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:オスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9859
アズワン品番65-7556-20
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686。圧着 2 ピース成形コンタクト。UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●定格電流:13A●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3054
アズワン品番65-7741-36
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプコネクタ
シリーズSMS
定格電圧(V)220
定格電流(A)13
保護等級IP40
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード