トラスコ品番195-4339
質量(kg)6.5
色ダークブラウン
1脚
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。
座幅(mm)Φ370
座奥行(mm)Φ370
座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。
材質背ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式)
質量(kg)13.2
色導電レザー:ホワイト
タイプ背付きタイプ
全幅(mm)595
全高(mm)855~1015
寸法(Φ×高さH)(mm)足掛けリング:455×195
表面抵抗値(Ω)張地:10^8未満
座高(mm)490~650、座:460×460
アズワン品番1-8180-22
グリーン購入法適合
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。
質量(kg)12.2
色導電レザー:ホワイト
サイズ座・座高(mm):460×460・415~495、全高(mm):780~860、全幅(mm):595
タイプ背付きタイプ
表面抵抗値(Ω)張地:10^8未満
アズワン品番1-8180-21
材質(背)ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式)
グリーン購入法適合
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
クリーンルームで使用できる静電気の帯電を極力抑えた仕様です。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻きキャスターで、優れた導電性を発揮します。
材質(座部)モールドウレタン、(脚部)スチール(クロームメッキ)、ステンレス、ウレタン、(張地)導電ビニールレザー
質量(kg)5.1
タイプ背なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×450~550
キャスター径(Φmm)50(導電)
表面抵抗値(Ω)1×106未満
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ370
松吉医科器械コード23-6833-00
クリーンルームで使用できる静電気の帯電を極力抑えた仕様です。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻きキャスターで、優れた導電性を発揮します。
材質(座部)モールドウレタン、(脚部)スチール<クロームメッキ>、ステンレス、ウレタン、(張地)導電ビニールレザー<表面抵抗1×106Ω未満>
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×580~680
キャスター径(Φmm)50(導電)
松吉医科器械コード23-6834-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)Φ370×450~550
座り心地も追及した新しい導電チェアです。モールドウレタン座で快適です。着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。非常に優れた導電性能のチェアです。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。
幅(mm)570
材質/仕上背・座:ウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター部:導電グライド(ねじ込み式)
質量(kg)38.4
色ブラック
高さ(mm)815~925
張地導電性ビニールレザー
背もたれあり
座幅(mm)440
表面抵抗値(Ω)1×10(6乗)未満
座高(mm)430~540
座奥行(mm)430
1台
¥74,980
税込¥82,478
24日以内出荷
クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。防塵布に導電性があるため静電気によるほこりの付着がありません。上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。表示シールにはPET材を使用しています。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。張地表面抵抗値:100MΩ未満。ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。
用途クリーン度を求められる作業現場に。
材質/仕上背・座ウレタンフォーム
質量(kg)51.8
色ホワイト
座幅(mm)450
表面抵抗値(Ω)100M未満
座高(mm)420~530
座奥行(mm)400
1台
¥78,980
税込¥86,878
30日以内出荷
着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。
仕様●座上下昇降:ガス上下調節●張地表面抵抗値(Ω):1×10^6
幅(mm)610
材質/仕上座部:ポリウレタン、脚部:スチール、張地:導電性ビニールレザー
色ダークブラウン
奥行(mm)610
キャスター50Φ導電ウレタン巻双輪キャスター
張地導電性ビニールレザー
座幅(mm)Φ370
座奥行(mm)Φ370
座り心地も追及した新しい導電チェアです。モールドウレタン座で快適です。着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。非常に優れた導電性能のチェアです。リングが付いており高位置作業に適しています。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。
仕様座上下昇降:ガス調節式
材質/仕上背・座:ウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター:導電双輪キャスター
質量(kg)42.8
色ブラック
全幅W×全高(mm)570×875~1045
張地導電性ビニールレザー
背もたれあり
座幅(mm)440
表面抵抗値(Ω)1×10^6未満
座高(mm)490~660
座奥行(mm)430
1台
¥82,980
税込¥91,278
24日以内出荷
クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。表示シールにはPET材を使用しています。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。張地表面抵抗値:1MΩ未満。ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。
用途クリーン度を求められる作業現場に。
質量(kg)61.1
色ブラック
座幅(mm)400
表面抵抗値(Ω)1M未満
座高(mm)410~520
座奥行(mm)400
関連キーワード