42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 17V。最小ブレークダウン電圧 = 6V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 6。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 4。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 3.05 x 1.75 x 1.3mm。高さ = 1.3mm。HDMIポートESD保護. オーディオ / ビデオ用インターフェイスであるHDMI(高精細マルチメディアインターフェイス)の静電放電(ESD)回路保護デバイスです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
95,980 税込105,578
7日以内出荷

方向性タイプ 双方向。最大クランピング電圧 12V。最小ブレークダウン電圧 6.51V。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOIC。最大逆スタンドオフ電圧 5V。ピン数 8。ピークパルスパワー消費 300W。最大ピークパルス電流 25A。ESD保護 あり。1チップ当たりのエレメント数 6。動作温度 Max +125 ℃mm。高さ 1.5mm。Transil双方向アレイ、データ回線保護300 W用、ITAシリーズ、STMicroelectronics. High Surge capability Transil Array Ipp 40A (8/20μs) Peak Pulse Power 300W (8/20μs) Multiple Bidirectional Transil protection functions
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷


仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 17V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 5A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.05×1.75×1.3mm●長さ : 3.05mm●シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
翌々日出荷

仕様●ダイオード構成 : 絶縁型●最大クランピング電圧 : 15V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●最大逆スタンドオフ電圧 : 2.8V●ピン数 : 8●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 24A●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 5mm●SLVU2.8ギガビットイーサネット保護、STMicroelectronics. スタンドオフ電圧: 2.8 V IEC 61000-4-5 class 2に対応したサージ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
739 税込813
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 25V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-323 (SC-70)●最大逆スタンドオフ電圧 24V●ピン数 5●ピークパルスパワー消費 150W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +125 ℃mm●長さ 2.2mm●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
5日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 25V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 24V●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 300W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 2●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +125 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
659 税込725
7日以内出荷


仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 25V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 24V●ピン数 6●ピークパルスパワー消費 300W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 3.05×1.75×1.3mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
5日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 5.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 300W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 2●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +125 ℃mm●長さ 2.9mm●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
269 税込296
5日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 6●ピークパルスパワー消費 100W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 3.05×1.75×1.3mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
359 税込395
5日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 14.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 12V●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 300W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 2●動作温度 Min -40℃●寸法 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流 5μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
5日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 5.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 5●ピークパルスパワー消費 500W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 3×1.75×1.3mm●最大逆漏れ電流 2μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
399 税込439
5日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-323 (SC-70)●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 5●ピークパルスパワー消費 150W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 2.2×1.35×1mm●長さ 2.2mm●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
5日以内出荷

仕様●方向性タイプ 双方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 5V●ピン数 6●ピークパルスパワー消費 80W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 3.05×1.75×1.3mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM)双方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
5日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-323 (SC-70)●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 6●ピークパルスパワー消費 100W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 5●動作温度 Min -40℃●寸法 2.2×1.35×1mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
5日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 5.2V●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 300W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 2●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +125 ℃mm●最大逆漏れ電流 20μA●Transil(TM)クワッドアレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics. 4単方向Transil(TM)機能 低漏洩電流: 20 mA (最大) 絶縁破壊電圧 400 Wピークパルス電力(8/20 μs) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様ダイオード構成:コンプレックスアレイ最大クランピング電圧:17V最小ブレークダウン電圧:6V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23最大逆スタンドオフ電圧:5Vピン数:6最大ピークパルス電流:5AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:4動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃幅:1.75mmシリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷



仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 64.3V●最小ブレークダウン電圧 33.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 30V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 36A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.95×2.03mm●高さ 2.03mm●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
869 税込956
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 100V●最小ブレークダウン電圧 53.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 48V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 23A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.95×2.03mm●長さ 4.6mm●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
82,980 税込91,278
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 59V●最小ブレークダウン電圧 31.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 28V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 39A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 121V●最小ブレークダウン電圧 64.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 58V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 19A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●長さ 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成 : シングル●最小ブレークダウン電圧 : 25V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 : 22V●ピン数 : 2●最大ピークパルス電流 : 500A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 2μA●通信機器保護用Trisil(TM)、STMicroelectronics. 双方向クローバ保護 低静電容量 低漏洩電流 アナログ / デジタル回線カード(xDSL、T1/E1、ISDN)での用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 6.8V●最小ブレークダウン電圧 3.6V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-216AA●最大逆スタンドオフ電圧 3.3V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 200W●最大ピークパルス電流 30A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●寸法 2.05×2.05×1.15mm●最大逆漏れ電流 500μA●Transil(TM) TVS SMT単方向200 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 59V●最小ブレークダウン電圧 31.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 28V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 39A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●長さ 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 32.5V●最小ブレークダウン電圧 16.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 15V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 71A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 2.95×4.6×2.03mm●高さ 2.03mm●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 13.4V●最小ブレークダウン電圧 6.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 174A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.95×2.03mm●テスト電流 10mA●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 39.3V●最小ブレークダウン電圧 20V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 18V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 59A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
429 税込472
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 69.7V●最小ブレークダウン電圧 36.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 33V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 33A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●長さ 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 100V●最小ブレークダウン電圧 53.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 48V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 23A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷


仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 17V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-666●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 5A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 150nA●シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷


仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 40V●最小ブレークダウン電圧 27V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 24V●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 230W●最大ピークパルス電流 5.5A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 2●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 100nA●車載用Transil(TM) TVS (CANバス対応). デュアルラインESD、EOS保護 双方向の動作 高速な応答時間 低漏洩電流 AEC-Q101認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
849 税込934
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 27.2V●最小ブレークダウン電圧 : 14.4V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 : 13V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 400W●最大ピークパルス電流 : 85A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 2.03mm●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 25.3V最小ブレークダウン電圧 = 13.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 91AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mATransil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 121V●最小ブレークダウン電圧 : 64.4V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 : 58V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 400W●最大ピークパルス電流 : 19A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 4.6×2.95×2.03mm●幅 : 2.95mm●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
869 税込956
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 32.5V●最小ブレークダウン電圧 : 16.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 : 15V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 400W●最大ピークパルス電流 : 71A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 2.95mm●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷