モータタイプ = ステッパ。回路構成 = デュアル。出力電流 Max = 3A。最大供給電圧 = 45 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = PowerSO。動作供給電圧 Max = 45 V。動作供給電圧 Min = 8 V。標準スイッチング周波数 = 800kHz。寸法 = 16 x 11.1 x 3.3mm。アナログ混合信号技術で実現されている L6470 デバイスは、マイクロステッピングによる 2 相バイポーラステッパモータの駆動に適した Advanced 完全集積ソリューションです。この製品は、デュアル低 RDS ( on ) DMOS フルブリッジとすべてのパワースイッチを内蔵し、高精度オンチップ電流検出回路を備え、非散逸性電流制御や過電流保護に適しています。独自の制御システムにより、真の 1/128 ステップ分解能を実現しています。デジタル制御コアは、専用のレジスタセットを介して簡単にプログラムされ、加速、減速、速度又はターゲット位置を備えたユーザー定義のモーションプロファイルを生成できます。アナログ値(電流制御値、電流保護トリップポイント、デッドタイム、 PWM 周波数など)の設定に使用されるコマンド及びデータレジスタはすべて、標準の 5 Mbit/s SPI を介して送信されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(31個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
関連キーワード