仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323●最大連続 順方向電流 : 150mA●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 1A●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 150mAパッケージタイプ = SOT-223出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 5.6 V入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3+Tab動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 50μALDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●最大連続 順方向電流 : 150mA●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●直径 : 1.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 750mA●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥229
税込¥252
翌々日出荷
定格平均オン電流 = 32A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TOP3。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 610A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 80mA。最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V。最大保持電流 = 150mA。ピン数 = 3。寸法 = 15.5 x 4.6 x 12.85mm。動作温度 Max = +125 ℃V。サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
最大スイッチング周波数 = 70 kHz。スタートアップ供給電流 = 150μA。最大ソース電流 = 4mA。最大シンク電流 = 4.5mA。最大供給電流 = 6 mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SO。ピン数 = 16。寸法 = 10 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。長さ = 10mm。動作供給電圧 Max = 22.5 V。動作温度 Max = +150 ℃。幅 = 4mm。オンボード 700 V スタートアップソース トラッキングブースト機能 高速な「双方向」入力電圧フィードフォワード( 1/V2 補正) カスケードコンバータの PWM コントローラ用インターフェイス リモートオン / オフ制御 正確な調整可能な出力過電圧保護 フィードバックループの切断から保護(ラッチシャットダウン) インダクタ飽和保護 低( 100 μ A 以下)スタートアップ電流 最大動作バイアス電流: 6 mA 内部基準電圧: 1 % ( @ TJ = 25 ° C -600/+800 mA トーテムポールゲートドライバ( UVLO 時のアクティブプルダウン付き 用途 PFC プリレギュレータ: ハイエンド AC-DC アダプタ / 充電器 LED 照明器具用 SMPS です
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
入力電圧 Max = 23.5 V。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 7。寸法 = 10.16 x 7.11 x 4.95mm。パッケージタイプ = PDIP。入力電圧範囲 = 8.5 → 23.5 V。限界電流 = 3.5mA。入力電圧 Min = 8.5 V。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 10.16mm。幅 = 7.11mm。高さ = 4.95mm。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度範囲 = -40 → +150 ℃。VIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥709
税込¥780
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 150 mV●精度 : ±5%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-89mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 4.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥289
税込¥318
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 150mA●出力電圧 : 0.8 → 5 V●ラインレギュレーション : 0.05 %/V●精度 : ±3%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23μA●ピン数 : 5V●出力タイプ : 可変●寸法 : 2.95×1.6×1.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 1.6mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 150mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 0.01 %/V●ロードレギュレーション : 0.002 %/mA%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 70μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 3×1.75×1.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 3mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 25A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TOP3●最大ゲートトリガー電流 : 150mA●繰返しピーク逆方向電圧 : 1200V●サージ電流レーティング : 390A●ピン数 : 3●最大ゲートトリガー電圧 : 1.5V●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 1200V●寸法 : 15.5×4.6×12.85mm●長さ : 15.5mm●幅 : 4.6mm●高さ : 12.85mm●動作温度 Min : -40 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.65mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 5mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 3.6 V●ラインレギュレーション : 0.05 %/V●ロードレギュレーション : 0.003 %/mA%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-323μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 2.2×1.35×1mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 2.2mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-23出力電流 Max = 550mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 6 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.17mA精度 = ±2%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 1.75mmLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大連続コレクタ電流 = 4 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 750最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA動作温度 Max = +150 ℃PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●入力電圧 Max : 30 Vmm●幅 : 2.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.95×3.94×4.95mm●高さ : 4.95mm●幅 : 3.94mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2500個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大連続コレクタ電流 : 8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 500●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 4 V●最大コレクタカットオフ電流 : 0.2mA●動作温度 Max : +150 ℃mm●PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 500●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 3 V●最大コレクタカットオフ電流 : 1mA●動作温度 Max : +150 ℃mm●NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●入力電圧 Max : 30 Vmm●長さ : 4.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥849
税込¥934
5日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.95×3.94×4.95mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 4.95mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●極性 : 正●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.25mm●高さ : 1.25mm●幅 : 4mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大連続コレクタ電流 : 12 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : TO-220FP●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 100●最大ベース-エミッタ間飽和電圧 : 4 V●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 3 V●最大コレクタカットオフ電流 : 5mA●動作温度 Max : +150 ℃mm●PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-89mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 4.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 6 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●極性 : 正●パッケージタイプ : TO-92mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.95×3.94×4.95mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 4.95mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.3A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 6 mV●ロードレギュレーション : 10 mV%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-223mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 6.5mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 59V●最小ブレークダウン電圧 31.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 28.2V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 68A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●テスト電流 1mA●Transil(TM) TVS SMT双方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 25.3V最小ブレークダウン電圧 = 13.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 91AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mATransil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 1.2 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-223出力電流 Max = 1.3A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 3+Tab出力数 = 1精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 3.5mmリニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOICmA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.25mm●入力電圧 Max : 40 Vmm●長さ : 5mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 2●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●L79L シリーズの 3 端子マイナスレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンを採用しています。このため、基本的に非常に頑丈です。十分なヒートシンクが用意されている場合は、最大 100 mA の出力電流を供給できます。単一ポイントレギュレーションに関連するノイズと分配の問題を除去するためのローカル / カード上のレギュレーションをはじめとする、さまざまな用途での固定電圧レギュレータとして使用されています。さらに、パワーパス素子と組み合わせて高電流電圧レギュレータを形成することもできます。L79L シリーズは、ツェナーダイオード / 抵抗器の組み合わせの代替品として使用されています。標準的に 2 桁の大きさで効果的な出力インピーダンスを改善し、静止電流を低く抑え、ノイズを低減します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ