「st-25mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 4A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 46 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerSOピン数 = 20動作供給電圧 Min = 4.8 V標準スイッチング周波数 = 25kHz幅 = 11.1mmL298デュアルブリッジモータドライバ. STのL298は、高電圧 / 高電流の統合デュアルフルブリッジドライバです。 このデバイスは、リレー、ソレノイド、DC / ステッパモータの標準的なTTLロジック及びドライブの誘導性負荷を受け入れるように設計されています。 入力信号とは無関係にL298を有効又は無効にできる2つのイネーブル入力を特長としています。 各ブリッジの下部トランジスタのエミッタを接続し、対応する外部端子で外部検出抵抗を接続することができます。 さらに、低電圧でロジックが作動するように、電源入力が用意されています。. 特長. 動作供給電圧: 最大46 V 総DC電流: 最大4 A 低飽和電圧 過熱保護 論理「0」入力電圧: 最大1.5 V (優れたノイズ耐性)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード