カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(20)
- BIGM(丸山製作所)(285)
- Festo(20)
- KITO(キトー)(204)
- omron(オムロン)(14)
- QNAP(44)
- SMC(133)
- TOTO(26)
- TRANSCEND(トランセンド)(17)
- TRUSCO(59)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(50)
- イトーキ(67)
- コガネイ(23)
- コスモスビード(18)
- ニッサン(14)
- ホンダ(18)
- 三木プーリ(52)
- 中央精機(36)
- 東洋佐々木ガラス(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「ts4」の検索結果
特価
関連キーワード

TS4990IQT
STMicro¥299,800税込¥329,7801リール(3000個)7日以内出荷寸法(mm)3.15×3.15×0.95タイプ【パッケージ】DFN入力信号差動ピン数(ピン)24電源タイプ単一電源最大電力1.2WRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装アンプタイプオーディオパワーアンプ標準ゲインバンド幅積(MHz)1.5シングル供給電圧(V)2.2→5.5最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
STMicroelectronics オーディオアンプ IC, モノラル AB級, 8-Pin MSOP
STMicro¥1,698税込¥1,8681袋(10個)8日以内出荷仕様アンプタイプ = Class-AB出力タイプ = 1チャンネルモノ最大電力 = 1.2 W @ 8 Ω実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 2.2 → 5.5 V電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準ゲインバンド幅積 = 1.5MHz幅 = 3.1mmヘッドホン及び低電力オーディオアンプ、STMicroelectronics. クラスAB及びフィルタなしクラスDアーキテクチャで、最適なオーディオ性能と電力効率を実現 キャップレス・フィルタレスのアンプ内蔵型RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 4 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン
STMicro¥389,800税込¥428,7801セット(2500個)8日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 4 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●シリーズ : STripFET(TM)実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 55 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 2 W●トランジスタ構成 : 絶縁型●最大ゲート-ソース間電圧 : -15 V, +15 V●幅 : 4mm●動作温度 Min : -55 ℃●NチャンネルSTripFET(TM)デュアルMOSFET、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET(TM) MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 3ピン, TS4040DILT-2.5
STMicro¥149,800税込¥164,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●公称電圧 : 2.5V●パッケージタイプ : SOT-23●基準タイプ : 固定●立上がり精度 : ±1.0 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 15mA●出力電圧 Min : 2.475 V●出力電圧 Max : 2.525 V●ピン数 : 3●寸法 : 3.04×1.4×1.02mm●動作温度 Max : +85 ℃mm●電圧リファレンス、2.5 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS27M4CDT
STMicro¥159,800税込¥175,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ : CMOS●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SO●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1MHz●出力タイプ : スイング●標準スルーレート : 0.6V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : 0 ℃●入力電圧 Max : 16 VmV●長さ : 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS924AIPT
STMicro¥589,800税込¥648,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ : オペアンプ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●出力タイプ : レール ツー レール●標準スルーレート : 1.3V/μs●最大動作周波数 : 1 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 200 V/mVmV●幅 : 4.5mm●The TS924 and TS924A devices are rail-to-rail quad BiCMOS operational amplifiers optimized and fully specified for 3 V and 5 V operation. High output current allows low load impedances to be driven. The TS924 and TS924A devices exhibit a very low noise, low distortion, low offset, and high output current capability, making these devices an excellent choice for high-quality, low-voltage, and battery-operated audio systems. The devices are stable for capacitive loads up to 500 pF.Rail-to-rail input and output Low noise: 9 nV/√ Hz Low distortion High output current: 80 mA (able to drive 32 Ω loads) High-speed: 4 MHz, 1.3 V/μs Operating range from 2.7 V to 12 V Low input offset voltage: 900 μV max. (TS924A) ESD internal protection: 3 kV Latch-up immunity Macro model included in this specification Related products See the TS921 device for the single version and the TS922 device for the dual version See the TSX56x series for smaller packagesRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS924AIDT
STMicro¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ : オーディオ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準スルーレート : 1.3V/μs●最大動作周波数 : 4 MHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●寸法 : 8.75×4×1.65mm●TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS274AIDT
STMicro¥3,198税込¥3,5181袋(25個)8日以内出荷仕様●アンプタイプ : CMOS●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SO●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 3.5MHz●出力タイプ : スイング●標準スルーレート : 5.5V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●入力電圧 Max : 16 VmV●長さ : 20mm●Output voltage can swing to ground Gain bandwidth product: 3.5MHz Excellent phase margin on capacitive loads Two input offset voltage selections Unity gain stableRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS27M2IDT
STMicro¥249,800税込¥274,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 5 → 15 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1MHz●標準スルーレート : 0.6V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 94 dB●高さ : 1.25mm●TS27L2、TS27L4、TS27M2、マイクロ電力、高電圧CMOSオペアンプ. TS27L2、TS27M2 (デュアル)、及びTS27L4 (クワッド) CMOSオペアンプは、優れた消費電力速度比を備えています。. 低消費電力: 10 μA/アンプ(TS27L2、TS27L4)、150 μA/アンプ(TS27M2) 容量性負荷に対する優れた位相マージン 出力電圧はアースまでスイングできます。 電源電圧: 3 → 16 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TS971ILT
STMicro¥329,800税込¥362,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ : ローノイズ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 10 V●標準ゲイン帯域幅積 : 12MHz●標準スルーレート : 4V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 80 dBmV●入力電圧範囲 : 2.7 → 10 VnA●TS97x、レールツーレール出力、超低ノイズオペアンプ. TS97xオペアンプは、バッテリ駆動の機器やポータブル機器に最適です。. 低ノイズレベル: 4 nV/√Hz 低歪み: 0.003 % 高ダイナミック機能: 12 MHz、4 V/μs 電源の動作電圧: 2.7 → 10 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin SOIC
STMicro¥2,398税込¥2,6381袋(5個)8日以内出荷仕様アンプタイプ = オーディオ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 4MHz標準スルーレート = 1.3V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS922IDT
STMicro¥939税込¥1,0331袋(5個)8日以内出荷仕様●アンプタイプ : オーディオ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 9 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準スルーレート : 1.3V/μs●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 9nV/√Hz●TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら