172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 27.2V。最小ブレークダウン電圧 14.3V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 12.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 147A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
当日出荷

仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.5V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 187A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mmTransil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
669 税込736
翌々日出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 5.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 5●ピークパルスパワー消費 500W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 3×1.75×1.3mm●最大逆漏れ電流 2μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
399 税込439
翌々日出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-323 (SC-70)●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 5●ピークパルスパワー消費 150W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 2.2×1.35×1mm●長さ 2.2mm●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
289 税込318
翌々日出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 27.2V●最小ブレークダウン電圧 14.3V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 12.8V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 147A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●寸法 6.75×3.53×3.53mm●幅 3.53mm●Transil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
翌々日出荷

仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 32.5V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 308A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
翌々日出荷

仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 353V最小ブレークダウン電圧 = 190V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 171Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 11.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
719 税込791
翌々日出荷

仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 618V●最小ブレークダウン電圧 332V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 299V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 16A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●寸法 9.5×5.3×5.3mm●幅 5.3mm●Transil(TM) TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
979 税込1,077
翌々日出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 706V●最小ブレークダウン電圧 380V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 342V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 14A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様●方向性タイプ 双方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 5V●ピン数 6●ピークパルスパワー消費 80W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 3.05×1.75×1.3mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM)双方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
翌々日出荷

仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 21.7V最小ブレークダウン電圧 = 11.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 10.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 184A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 6.75 x 3.53 x 3.53mmTransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
翌々日出荷

仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 17V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 5A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.05×1.75×1.3mm●長さ : 3.05mm●シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
翌々日出荷

仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 32.5V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 308A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
339 税込373
翌々日出荷

方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 146V。最小ブレークダウン電圧 77.9V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 70V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 69A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 5.3mm。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
4日以内出荷

Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 59V最小ブレークダウン電圧 = 31.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 28.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 169A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm最大逆漏れ電流 = 1μA
1袋(5個)
599 税込659
5日以内出荷

Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 21.7V最小ブレークダウン電圧 = 11.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 10.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 461A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.5V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 187A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mm最大逆漏れ電流 = 1μA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 706V。最小ブレークダウン電圧 380V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 342V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 5.7A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 6.75 3.53 3.53mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 64.3V。最小ブレークダウン電圧 34.2V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 30.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 62A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 53.5V。最小ブレークダウン電圧 28.5V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 25.6V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 75A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。高さ 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 317V。最小ブレークダウン電圧 171V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 154V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 12.6A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 111V。最小ブレークダウン電圧 58.9V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 53V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 90A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 9.5 5.3 5.3mm。高さ 5.3mm。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 388V。最小ブレークダウン電圧 209V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 188V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 26A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 9.5 5.3 5.3mm。テスト電流 1mA。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 32.5V。最小ブレークダウン電圧 17.1V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 15.3V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 308A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 9.5 5.3 5.3mm。幅 5.3mm。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 27.2V。最小ブレークダウン電圧 14.3V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 12.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 368A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 5.3mm。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 13.4V。最小ブレークダウン電圧 6.45V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 5.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 298A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 121V。最小ブレークダウン電圧 64.6V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 58V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 83A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 9.5 5.3 5.3mm。テスト電流 1mA。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
939 税込1,033
5日以内出荷

ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 59V。最小ブレークダウン電圧 31.4V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 28.2V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 68A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

方向性タイプ 双方向。最大クランピング電圧 53.5V。最小ブレークダウン電圧 28.5V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 25.6V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 187A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 5.3mm。Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

方向性タイプ 双方向。最大クランピング電圧 13.4V。最小ブレークダウン電圧 6.45V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 5.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 298A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 6.75 3.53 3.53mm。高さ 3.53mm。Transil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

方向性タイプ 双方向。最大クランピング電圧 776V。最小ブレークダウン電圧 418V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 376V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 5.2A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。高さ 3.53mm。Transil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 69.7V。最小ブレークダウン電圧 37.1V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 33.3V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 57A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 6.75 3.53 3.53mm。高さ 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 111V。最小ブレークダウン電圧 58.9V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ 1.5KE。最大逆スタンドオフ電圧 53V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 90A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 9.5 5.3 5.3mm。幅 5.3mm。Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 212V。最小ブレークダウン電圧 114V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 102V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 47A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 5.3mm。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷


仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 59V最小ブレークダウン電圧 = 31.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 28.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 169A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mm最大逆漏れ電流 = 1μATransil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
639 税込703
5日以内出荷

仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 178V最小ブレークダウン電圧 = 95V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 85.5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 56A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
780 税込858
5日以内出荷

方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 265V。最小ブレークダウン電圧 143V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 128V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 15A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
1袋(10個)
479 税込527
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • avs